●汚れやペットの引っかき傷からソファーをまもるソファーカバー。●抗菌防臭加工付きでペットも安心してお使いいただけます。●レザーのような質感で高級感があり、ヴィンテージ感ある雰囲気に変えることができます。●裏地には滑りにくい素材を使用し、ソファーへの傷の心配もありません。●ウレタン入りでシワになりにくいのもポイントです。
厚さ(mm)約2
素材表地=ポリエステル100%【ポリウレタン樹脂】裏地=ポリエステル100%中材=ウレタン1mm
●長傘36本と折りたたみ傘9本が収納できます。●折りたたみ傘収納部には仕切り棒が付いています。●製品の下部のトレーは取り外しできるのでお手入れが簡単です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、受け皿シート/PVC
質量(kg)4.4
外形寸法幅450×奥行300×高さ500mm
収納本数(本)長傘約36、折りたたみ傘約9
両面テープ付で取り付け簡単。柔軟性・清潔感にあふれた便利な枕カバーです。
寸法(縦×横)(mm)350×600
商品番号VMK0301
コード5-2028-0801、6-2260-0801、7-2388-0701、8-2436-0801、9-2480-0801
アズワン品番62-6299-49
1ケース(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
【組合せ自由】設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です。【カラフルな8色展開】従来のロッカーとは異なる圧倒的なカラフルさが特長です。【選べるカギ】個人用に適したシリンダー錠と、不特定でのご使用に適したダイヤル錠の2パターンをご用意しています。【余裕のあるサイズ設定】コンパクトながら手提げカバン、A4ファイルボックス、ノートPCも収納可能です。【パーツごとの交換可能】用途変更によるカギ変更や、破損修理が簡単な新構造で優れたコストパフォーマンスを実現しました。
トラスコ品番537-8671
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
色クリアホワイト
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)400
1マス有効寸法(間口mm)350
1マス有効寸法(高さmm)360
色(扉)クリアホワイト
鍵シリンダー錠
最大積載量(kg/台)20
1マス有効寸法(奥行mm)375
1台
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-93
1個
¥23,108
税込¥25,419
3日以内出荷
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ。防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質【フレーム】スチール【カゴ】PP
質量(kg)2.4
幅(cm)43.5
高さ(cm)62.5
奥行き(cm)38
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
特記●機能/ガス圧昇降式、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:425mm)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>エコPVC【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>エコPVC【肘】ポリプロピレン【脚】<円盤脚>アルミダイカスト
幅(mm)肘内寸:455
質量(kg)12.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×550×600~690
座面高さ(mm)425~515
肘高さ(mm)595~685
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1袋(200枚)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
所定の方法であらかじめひもをセットしておけば、新聞を楽に縛ることができます。
仕様●材質:リサイクルPP●外寸(mm):340×260×335●有効内寸(mm):300×220×325
アズワン品番67-7313-99
1個
¥2,782
税込¥3,060
5日以内出荷
本格中華な小籠包加湿器。
351山来から長年愛されてきた小籠包(加湿器)が登場です。
LEDはオフにすることも可能です。
仕様●サイズ:直径120×高さ95(mm)●重量:約260g●電源:USBにて給電、5V2A以上推奨●消費電力:約10W●満水時噴霧時間:約8時間●タンク容量:最大200mL●噴霧量:20mL/h●噴霧方法:超音波式●内容品:本体、フタ、USB Type-Cケーブル(約980mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-38
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
U字型にジェルトロンを配置した独自の形状のベビーまくらで頭部を保護します。
頭部や耳など局部の除圧にも使用可能で、医療・介護の現場でもご使用いただけます。
サイズの調整が可能で座位保持装置やバギーのヘッドレストとしてもご使用しやすくなりました。
本体も水洗いが可能ですので、衛生的にご使用いただけます。
仕様●幅×奥行×厚み(cm):21.5~25.5×24×3●材質:カバー/ポリエステル100%(面ファスナー:ナイロン100%)、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン●重量:0.16kg●洗濯方法:カバーごと水洗い可(40℃未満の水で手洗い)。平な状態で、日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)。
アズワン品番67-8192-72
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
バッテリー内蔵で駐車中にも除菌・消臭。内蔵バッテリーを使用し、駐車中も動作可能!。駐車中にオゾンを発生させることにより、除菌・消臭を効果的に行うことができます。駐車中の動作時間は 4時間 または 8時間 から選択可能です。内蔵ファンでオゾンを車内に拡散(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。クリーンエイトには内蔵ファンを搭載しております。このファンによりオゾンを車内にすばやく拡散させることができます。オゾン発生量は3段階に切り替え可能(クリーンエイト ポータブル/スタンド共通)。オゾン発生量は ”LO” ”MID” ”HI” の3段階に切替が可能です。車両サイズに合わせてオゾン発生量を切り替えることで、安定した除菌・消臭を行うことができます。モバイル性に優れ、車から車への載せ替えも簡単(クリーンエイト ポータブル)。クリーンエイト ポータブルは本体をドリンクホルダーにおいて、USB電源へ接続するだけの簡単設置だから、通勤車から営業車などへの載せ替えも簡単に行えます。場所を選ばず、多彩な車内設置が可能(クリーンエイト スタンド)。クリーンエイト スタンドには「貼付用ステー」「取付用クリップ」の2種類を同梱。「取付用クリップ」を使用すれば、運転席・助手席の後ろポケットへの設置以外にもフロアマット縁への取付もできる為、車種に合わせた効率的な取付が可能です。。
付属品USBケーブル(約1m/Type A to C)、バッテリー、清掃用ブラシ
入力電圧(V)DC5 (USB TYPE-C)
消費電流(mA)USB電源動作時:2.1A以下(充電含む) バッテリー動作時:600以下
オゾン発生量11mg/h (オゾン出力設定に合わせて間欠動作)
バッテリーニッケル水素電池 1500mAh
充電時間(時間)約2.5で満充電(30分充電で4h動作/60分充電で8h動作)
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(m):1.6~5●全長(mm):1600~5000●最短:1.6m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4651
アズワン品番67-2215-85
1本
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):63.8●材質:PP●外寸法(mm):600×400×320●有効内寸法(mm):559×359×298
アズワン品番65-9612-23
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
電子レンジで30秒加熱したiOpenerを機器に載せることで接着剤を柔らかくし、付属ツールにより簡単で安全に機器を開けられます。このキットはAppleのすべての世代のiPadに対応するように設計されていますが、さらに多くのデバイスにも使用できます。※ご注意。作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。iOpener の温め方
仕様●キット内容●▼iOpener●▼iFixit プレシジョン ビットドライバー●▼SIM イジェクトツール(ビットドライバーの後部にセットされています)●▼ツイーザー(ピンセット)●▼バッテリーブロッカー●▼サクションハンドル●▼Spudger(スパッジャー)●▼オープニングツール●▼オープニングピック×6●▼プラスチックカード●▼ドライバービット:プラス #00・マイナス 2.5mm●▼トレイ●iOpener使用例●注意事項●▼作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。●▼温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。●▼膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。●▼適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。●iOpenerの温め方●外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-71
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ビニールレザーなのでお手入れ簡単です。オフィスのロビーや病院の待合室に組合わせて設置出来ます。背もたれのくぼみによって座面を広くしています。また、対面で揃えて並べると非常用のベッドとしてもお使いになれます。
仕様●寸法:幅500×奥行600×高さ650(座面高さ380)mm●質量:12.0kg●材質:座/ウレタンフォーム・木枠、脚部/スチール(エポキシ粉体塗装)、張地/ビニルレザー
軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅180cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1800mm×H1800mm×D500mm●カーテンサイズ:約幅2160×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×10本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×9個(内予備1)●重量:約2.2kg
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
容量:8.5L
外寸:380×290×140mm
有効内寸:310×235×110mm
材質:ポリプロピレン
イス下にも置ける手荷物入れです。
底ベルトマジックテープの長さを変えてサイズ調整できます。
コンパクトに折り畳んで保管可能。
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
13日以内出荷
容量:4.4L
外寸:330×210×115mm
有効内寸:280×160×85mm
材質:ポリプロピレン
携帯、タブレット、ノートパソコン、荷物を一時的に保管できる。
4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定。自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能搭載。
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
色ドア:ホワイト
1台
¥198,800
税込¥218,680
4日以内出荷
ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。コンパクトに折りたたむことが可能です。シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式
仕様バッグ2つ付き
材質スチール、ポリエステル
幅(cm)90
高さ(cm)87
奥行き(cm)57
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)
材質マット/ビニールレザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×600
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。