絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(28)
  • 高砂(23)
  • テラモト(21)
  • アズマ工業(15)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • セイワ(10)
  • Reszta(レシュタ)(9)
  • 日本クリンテック(7)
  • UNGER(ウンガー)(7)
  • Vikan(ヴァイカン)(5)
  • DAITO(5)
  • 八ツ矢工業(5)
  • アプソン(5)
  • 青葉化学工業(4)
  • ミヅシマ工業(4)
  • インダストリーコーワ(4)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(4)
  • アズワン(3)
全長(mm)
  • 550~870(1)
  • 890~1485(3)
  • 911~1621(1)
  • 1050(1)
  • 1340(6)
  • 1420(2)
  • 1504(1)
  • 1560(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズエスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451アズワン品番68-1864-61繰り返し・詰め替え対応
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付) エスコ400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2セット内容本体+モップ1枚材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ全長(mm)1504ヘッド幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ エスコフロアーモップエスコ
10,200税込11,220
1セット
3日以内出荷
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。薄型アルミプレート採用の低重心設計。重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 ハンドルロック機構。ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
用途床掃除(乾拭き・湿り拭き・水拭き)に全長(mm)1420材質(柄部)アルミパイプ材質(ヘッド)アルミ材質(モップ)ポリエステル、ナイロン
700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]エスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVCアズワン品番68-1863-97繰り返し・詰め替え対応
伸縮ロングクリーナー エスコ伸縮ロングクリーナーエスコ
7,850税込8,635
1セット
翌日出荷
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420繰り返し・詰め替え対応
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。
仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:毛/ポリスチレン繊維 ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-94繰り返し・詰め替え対応
オーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズ エスコオーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズエスコ
22,000税込24,200
1本
翌日出荷
メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたきアズワン品番65-9311-76繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ 白 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 白 415×90mm/1340mmエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-39ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
360x991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ エスコ360x991-1621mm 窓用伸縮柄付モップエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。 伸縮式
エスコ品番EA928AE-22材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン全長(mm)911~1621質量(g)421ハンドル径(Φmm)20スポンジサイズ(mm)360×17繰り返し・詰め替え対応
フロアーモップ(水拭き) エスコフロアーモップ(水拭き)エスコ
15,200税込16,720
1セット
3日以内出荷
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。
用途ワックス塗布や水拭きなどに全長(mm)1560パイプ径(Φmm)【アルミパイプ】22材質(プレート)アルミニウム材質(ハンドル)アルミパイプ材質(モップ)吸収エステル
フロアーモップ (フリンジ付き) エスコフロアーモップ (フリンジ付き)エスコ
11,800税込12,980
1セット
3日以内出荷
セット内容:モップ柄×1本、モップ×2個。薄型アルミプレート採用の低重心設計。重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 ハンドルロック機構。ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
用途床掃除に全長(mm)1420材質(柄部)アルミパイプ材質(ヘッド)アルミ材質(モップ)ポリエステル、ナイロン
オーストリッチ毛ばたき エスコオーストリッチ毛ばたきエスコ
42,000税込46,200
1本
翌日出荷
最高品質のファーストクラス・フロスフェザーを100%使用した安心の日本製。ケース付。
仕様毛量(g):140長さ(mm)はたき:850全長(mm)1050材質(柄部)材質(毛)ダチョウ
フロアーモップ 青 EA928DEシリーズ エスコフロアーモップ 青 EA928DEシリーズエスコ
6,930税込7,623
1本
翌日出荷から翌々日出荷
薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済
繰り返し・詰め替え対応
ライトモップ 1枚 EA928ABシリーズ エスコライトモップ 1枚 EA928ABシリーズエスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
から拭き用、洗って繰返し使用できます。超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。
繰り返し・詰め替え対応
ライトダスター 80枚 EA928ABシリーズ エスコライトダスター 80枚 EA928ABシリーズエスコ
6,710税込7,381
1箱(80枚)
翌日出荷
水拭き、から拭き用、洗って繰返し使用できます。湿乾両用のエコノミータイプです。表面はマイクロファイバー、から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
繰り返し・詰め替え対応
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620gアズワン品番68-1864-01繰り返し・詰め替え対応
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ エスコPP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズエスコ
8,510税込9,361
1セット(4本)
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380gアズワン品番68-1864-16繰り返し・詰め替え対応
PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズエスコ
4,200税込4,620
1セット(4本)
翌日出荷
スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175gアズワン品番68-1864-17繰り返し・詰め替え対応
990mm ライトダスター EA928ABシリーズ エスコ990mm ライトダスター EA928ABシリーズエスコ
20,600税込22,660
1箱(150枚)ほか
翌日出荷
塩ビ不使用
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式エスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応
DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)アズワン品番68-1861-56繰り返し・詰め替え対応
160x1400mm デッキブラシ 1本 エスコ160x1400mm デッキブラシ 1本エスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
角度の付いたブラシで、床のすみずみまで洗えます。
仕様●材質:毛/ポリ塩化ビニール、柄/スチールにポリエチレン接着被膜●毛丈:50mm●ブラシ幅(W):160mm●ブラシ幅(D):50mm●全長:1,400mm●入数:1本アズワン品番65-9312-19繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーパッド EA928DEシリーズ エスコマイクロファイバーパッド EA928DEシリーズエスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
超極細繊維がホコリを確実にキャッチ。洗濯してくり返し使えるので経済的です。
仕様●サイズ(mm):200×660●材質:ポリエステル・ナイロン●再生タイプ●カラ拭き用●塩ビ不使用アズワン品番65-9312-38繰り返し・詰め替え対応
マイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズ エスコマイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズエスコ
1,730税込1,903
1箱(30枚)
翌日出荷
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×635●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品アズワン品番65-9312-36
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):203●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-95繰り返し・詰め替え対応
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
22,800税込25,080
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
ダストブラシ 337mm EA928AJシリーズ エスコダストブラシ 337mm EA928AJシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。
仕様●毛質:ソフト●全長(mm):337●ブラシサイズ(mm):70×223●毛丈(mm):65●材質:ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9312-05繰り返し・詰め替え対応
ハンドブラシ EA928AJシリーズ エスコハンドブラシ EA928AJシリーズエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
泥、錆、グリースの除去に
仕様●毛質:ハード●全長(mm):120●ブラシサイズ(mm):27×110●毛丈(mm):20●材質:台部/木製アズワン品番65-9311-91繰り返し・詰め替え対応
マイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズ エスコマイクロクロスパッド(30枚) EA928DEシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(30枚)
翌日出荷
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチ。
仕様●サイズ(mm):200×475●材質:PE、PET●入数:30枚●カラ拭き用、1箱30枚入●塩ビ不使用●エコマーク認定商品アズワン品番65-9312-35繰り返し・詰め替え対応
325mm ダストブラシ ワイパー付 エスコ325mm ダストブラシ ワイパー付エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ワイパー付きで濡れているゴミも清掃できます。
仕様●毛質:ソフト●ブラシサイズ(mm):50×190●全長(mm):325●毛丈(mm):70●材質:ワイパー/ゴムアズワン品番65-9312-06繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) EA928DEシリーズ エスコマイクロファイバーパッド(水拭き兼用) EA928DEシリーズエスコ
1,390税込1,529
1枚
翌日出荷
耐久性に優れた柔らか素材が床面にフィット。マイクロファイバーが、こびり付いた汚れもスムーズにかき取ります。水拭き時でも軽い操作感。乾拭きも可能。
繰り返し・詰め替え対応
洗浄ブラシ EA928AJシリーズ エスコ洗浄ブラシ EA928AJシリーズエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
石鹸と水をしっかり保持するため、効率的に洗浄します。
仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:ハンドル/プラスチックアズワン品番65-9311-96繰り返し・詰め替え対応
網戸クロス エスコ網戸クロスエスコ
310税込341
1枚
翌日出荷
洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能
仕様●型番:850-G●サイズ:約230×405mm●材質:ポリエステル、ナイロンアズワン品番65-3897-03繰り返し・詰め替え対応
1570mm モップ タンク付 エスコ1570mm モップ タンク付エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5Lアズワン品番65-3897-18繰り返し・詰め替え対応
[EA928AY-601用] 替モップ 30枚 エスコ[EA928AY-601用] 替モップ 30枚エスコ
4,460税込4,906
1セット(30枚)
翌日出荷
【EA928AY-601用】替モップ使い捨てシートで衛生的。厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。
仕様●名称:替モップ(30枚)●サイズ:450(W)×130(D)mm●重量:10g●材質:ポリエステル、レーヨン●入数:30枚アズワン品番65-3897-19
ダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(から拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
2,190税込2,409
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(水拭き用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,460税込1,606
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/グレー) EA928ABシリーズエスコ
1,930税込2,123
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズエスコ
1,930税込2,123
1枚
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-345-2●用途:防滑床に●モップサイズ:510×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:80g●適合ハンドル:EA928AB-331アズワン品番65-3896-89繰り返し・詰め替え対応

フラットモップ』には他にこんなカテゴリがあります

フラットモップ本体