ゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可SunRuck5日以内出荷
SunRuck(サンルック)ステンレスダストボックス SR-MHS292 は、45L(15L×3)容量の3分別ゴミ箱です。足踏み式ペダルで蓋を開閉でき、直接手を使わず衛生的に操作できます。生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなどを1台で効率よく分別でき、省スペース化に貢献します。本体は錆びにくいステンレスと耐久性のあるPP を採用し、日常使用に強い構造です。内部のボックスは取り外し可能で、丸洗いできるため清潔な状態を保てます。両手がふさがっているときでも蓋の開閉が容易で、キッチンやバックヤード、オフィス、店舗など幅広いシーンで活躍します。表面は光沢仕上げでインテリア性もあり、設置場所を選びません。取扱説明書が付属し、設置・運用も簡単です。
用途分別ゴミ箱 ダストボックス 45L 3分別として、生ごみ プラスチック 缶 ビン ペットボトルの分別に最適。キッチン オフィス 店舗 事業所のバックヤードや休憩室での大容量ごみ箱として衛生管理や分別収納に活用できます。材質ステンレス形状角質量(kg)6.6色シルバー容量(L)45(15×3個)幅(cm)60高さ(cm)48.5奥行き(cm)37商品タイプ本体+フタ