絞り込み
ホース長さ(m)
  • 15
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 5(9)
  • 6(4)
  • 7.5(7)
  • 8(7)
  • 10(206)
  • 13(1)
  • 20(195)
  • 25(4)
  • 30(48)
  • 40(21)
  • 50(25)
  • 60(1)
ホース内径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 4(69)
  • 4.8(28)
  • 5(1)
  • 6(27)
  • 6.3(2)
  • 6.4(3)
  • 9.5(12)
  • 9.6(1)
ホース外径(Φmm)
  • 6.1(2)
  • 7(42)
  • 7.6(1)
  • 8.7(27)
  • 9(55)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 11.5(1)
  • 13.4(1)
  • 15.4(2)
  • 15.6(3)
  • 16.2(1)
  • 16.5(1)
  • 17.2(4)
  • 17.4(1)
耐圧力(MPa)
  • 6.7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(50)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(27)
  • 20.5(53)
  • 21(7)
  • 22.5(11)
  • 23(4)
ブランド
  • WPH(123)
  • 東洋国際(17)
  • ケルヒャー(10)
  • 中部高圧ホース(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 三協リール(2)
  • 住友理工(2)
  • 共栄産業(1)
  • 日動工業(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
3(8)
5(9)
7.5(7)
8(7)
10(206)
15
20(195)
30(48)
40(21)
50(25)
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)中部高圧ホース(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
業務用洗管ホース 中部高圧ホース業務用洗管ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)3/8サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)1/4サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)13.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースカプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース住友理工
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース 住友理工スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース住友理工
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
延長高圧ホース 15M ケルヒャー延長高圧ホース 15Mケルヒャー
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプWPH
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4先端穴径(mm)1(後方6穴)ホース外径(Φmm)7
丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
高圧洗浄機用の15mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 8 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):400 長さ (m):15 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):4.7
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR3/8(1) ステンレス東洋国際
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8半径(Φmm)【取り回し】60
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) ブロードウォッチ電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)ブロードウォッチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付) 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散) 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
配管洗浄用ホース KKN 共栄産業配管洗浄用ホース KKN共栄産業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
長尺使用時の折れを防ぐ耐キンク製に優れております。カバーの耐摩耗性を強化し、カバーとブレードの接着を強固にしてありますので長期間ご使用いただけます。
用途高圧洗浄・配管洗浄材質口金具:鉄メッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズパイプクリーニングキット京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプ WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) ロケットタイプWPH
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ WPH1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプWPH
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ 3/8ワンタッチメスカプラ付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ 3/8ワンタッチメスカプラ付WPH
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付WPH
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプ WPH2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) すずらんタイプWPH
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:柔軟ウレタン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ 3/8ワンタッチオスカプラ付WPH
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ソフトナイロン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプWPH
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4先端穴径(mm)1(後方6穴)ホース外径(Φmm)7
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプWPH
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付 東洋国際ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付東洋国際
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮東洋国際
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付 東洋国際ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付東洋国際
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製東洋国際
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50
3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス 東洋国際3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス東洋国際
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0ねじ規格【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】60
1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) ステンレス製 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/2(5) 片側オスネジR1/2(1) ステンレス製東洋国際
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】SUS品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5ねじ規格【口金具品番1】R1/2、【口金具品番5】G1/2(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】70
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス東洋国際
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース柔軟ウレタン洗管ホース中部高圧ホース
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
高圧洗浄機用ホース