「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(5)
3(10)
5
8(8)
10(96)
15(47)
20(83)
30(48)
40(21)
50(25)
ホース長さ(m)をもっと見る
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
ホース長さ(m)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
耐圧(MPa)2
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
ホース長さ(m)5
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SUS304
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
用途高温水洗浄
材質【金具・ニップル】SUS304
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)85
ホース内径(Φmm)9.5
流体温度(℃)0~+120
材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)61.5
補強層1W
ホース外径(Φmm)17.2
質量(g/m)360
推奨雰囲気温度(℃)0~+70
材質(内管)耐高温水合成ゴム
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機用ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。