絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • WPH(123)
  • アサダ(65)
  • ケルヒャー(57)
  • 東洋国際(18)
  • 中部高圧ホース(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13)
  • フルテック(12)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • ホンダ(5)
  • マキタ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 三協リール(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • スーパー工業(3)
  • 共栄産業(2)
  • 工進(2)
  • 日動工業(2)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
耐圧力(MPa)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 20.5(4)
  • 21(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
3(1)
10(4)
20(3)
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
[EA115KA-1用] 吸水ホース用フィルター エスコ[EA115KA-1用] 吸水ホース用フィルターエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
エスコ品番EA115KA-1B
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m エスコ[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3mエスコ
3,600税込3,960
1組
翌日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)全長(m)3ホース径(Φmm)15(5/8")アズワン品番65-2108-12
10m 高圧延長ホース エスコ10m 高圧延長ホースエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
用途EA115TR-1・-2・-6用全長(m)10耐圧(MPa)21エスコ品番EA115TR-21
6m 延長高圧ホース エスコ6m 延長高圧ホースエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115KL-6
10m 延長高圧ホース エスコ10m 延長高圧ホースエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115KL-10
3.0m 吸水ホース(逆止弁付) エスコ3.0m 吸水ホース(逆止弁付)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115KA-1
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
高圧洗浄機用ホース