絞り込み
ブランド
  • 中部高圧ホース
  • モノタロウ(3)
  • WPH(123)
  • アサダ(65)
  • ケルヒャー(55)
  • 東洋国際(18)
  • エスコ(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • フルテック(12)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • ホンダ(5)
  • マキタ(4)
  • 三協リール(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • スーパー工業(3)
  • 共栄産業(2)
  • 工進(2)
  • 日動工業(2)
ホース長さ(m)
  • 10(9)
  • 13(1)
  • 15(9)
  • 20(11)
  • 30(6)
  • 50(4)
ホース内径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 6.4(1)
  • 9.5(5)
耐圧力(MPa)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 20.5(2)
  • 21(1)
  • 23(5)
ホース外径(Φmm)
  • 6.1(2)
  • 7(1)
  • 7.6(1)
  • 8.4(1)
  • 9(1)
  • 9.3(1)
  • 11.5(1)
  • 15.6(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
10(9)
13(1)
15(9)
20(11)
30(6)
50(4)
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)中部高圧ホース(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
業務用洗管ホース 中部高圧ホース業務用洗管ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースすずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースリール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
63,980税込70,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホースワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品使用空気圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースカプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り材質(金具)ステンレス使用ホース3/8(3分)
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースリール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
リール巻3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホースワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース柔軟ウレタン洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)7.6耐圧力(MPa)12付属品1/4(2分)ニップル
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース2分サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
高圧洗浄機用ホース