585件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池モジュール洗浄用 専用ランス ケルヒャー太陽電池モジュール洗浄用 専用ランスケルヒャー
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
[家庭用]角度可変ノズル エスコ[家庭用]角度可変ノズルエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。
仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1アズワン品番65-3881-63
パイプクリーニングキット 7.5m エスコパイプクリーニングキット 7.5mエスコ
8,210税込9,031
1個
翌日出荷
寸法(m)7.5アズワン品番65-2108-71
ターボガード エスコターボガードエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
ターボノズル先端へ、工具レスで脱着でき水のはね返りを抑えながら作業ができます。
寸法(mm)160×200×190アズワン品番65-2108-59
[家庭用]急速充電器 18.0V エスコ[家庭用]急速充電器 18.0Vエスコ
8,540税込9,394
1台
翌日出荷
質量(g)600電源(V)100~240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87出力電圧(V)18充電時間(分)満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)アズワン品番65-2108-22出力電流2500mAh
[家庭用]急速充電器 36.0V エスコ[家庭用]急速充電器 36.0Vエスコ
11,300税込12,430
1台
翌日出荷
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。
寸法(mm)184×133×87質量(kg)0.7出力電流(A)2.5充電時間(分)【バッテリーパワー36V2.5Ah】48(80%)/78(100%)、【バッテリーパワー36V5.0Ah】98(80%)/138(100%)アズワン品番65-2108-21
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ahエスコ
42,500税込46,750
1台
翌日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5アズワン品番65-2108-20
[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7mエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233アズワン品番65-2108-13
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18Vエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18保護等級IPX5
床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0) ケルヒャー床洗浄機用アクセサリー パッドディスク D43(4.762-533.0)ケルヒャー
32,980税込36,278
1個
当日出荷
トラスコ品番859-4385適合機種BD43/25CBP
床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0) ケルヒャー床洗浄機用スクイジーゴム 770mm(6.273-354.0)ケルヒャー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
用途交換用スクイジーゴム2枚入トラスコ品番314-6830適合機種BR・BD40/25C幅(mm)130高さ(mm)15奥行(mm)850
キャリーバック 京セラインダストリアルツールズキャリーバック京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
対応機種BPW-1800L1
バッテリカバー(L1) 京セラインダストリアルツールズバッテリカバー(L1)京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種BPW-1800L1
工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス工進
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい
用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK関連資料専用部品(7.4MB)
工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー 工進工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー工進
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス工進
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84関連資料専用部品(7.4MB)
10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付) エスコ10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)エスコ
37,400税込41,140
1個
8日以内出荷
全長(m)10アズワン品番64-7817-47
440mm サイクロンジェットノズル エスコ440mm サイクロンジェットノズルエスコ
8,670税込9,537
1本
翌日出荷
全長(mm)440質量(g)170アズワン品番64-7817-19
[EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ[EA115TR-1~-8用] フレキシブルランスエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
全長(mm)626.5
充電器 WORX充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電インジケータ付き
用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
洗剤用ボトル WORX洗剤用ボトルWORX
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷
ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
391PLUSヨウパイプラインクリーニングホース スーパー工業391PLUSヨウパイプラインクリーニングホーススーパー工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ホースナビZ エバー商会ホースナビZエバー商会
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高圧洗浄を行う際、伸ばした洗浄ホースが足場のパイプに引っかかり、作業の妨げになることを防ぐ「ホースナビZ」 ホースの途中からでもリングに通せる便利なZ 型。リング部分が自在に回転するので、ホースをどんな角度に伸ばしても洗浄作業がスムーズに行えます。
用途作業現場・塗装現場・建設現場・高圧洗浄材質スチール適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7兼用
パイプクリーニング用バルブASY スーパー工業パイプクリーニング用バルブASYスーパー工業
26,980税込29,678
1巻
翌々日出荷
管洗浄用の吐出用バルブです。
トラスコ品番135-8953質量(kg)1
W-55リカバリーフィルター アピコW-55リカバリーフィルターアピコ
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷
100V濁水ろ過システムインレットフィルター
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキューム(dft):2ステージ 112、排水ポンプ(gpm):12、排水ポンプ(psi):25長さ(mm)700幅(mm)500高さ(mm)1200電源(V)115消費電力(W)1380タンク容量(L)150本体質量(kg)60RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)50排水口径(Φmm)18
インナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用) アピコインナーバスケット(Newリカバリーヘキサモデル用)アピコ
11,980税込13,178
1個
61日以内出荷
Newリカバリーヘキサモデル用インナーバスケット
形状あみ素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Newリカバリーヘキサモデル アピコNewリカバリーヘキサモデルアピコ
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷
100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft長さ(mm)500幅(mm)500高さ(mm)500電源(V)115消費電力(W)1725タンク容量(L)100コード長さ(m)10本体質量(kg)22RoHS指令(10物質対応)対応注水口内径(mm)2排水口径(Φmm)50
WS1010K1用ストレーナー ホンダWS1010K1用ストレーナーホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
WS1010K1用ストレーナー
排気フィルター用スポンジ(3枚組) ケルヒャー排気フィルター用スポンジ(3枚組)ケルヒャー
3,298税込3,628
1セット(3枚)
4日以内出荷
モーター保護フィルター ケルヒャーモーター保護フィルターケルヒャー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
パッド 20PCS ケルヒャーパッド 20PCSケルヒャー
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
適合機種※機種により使用個数が変わります
ディスクパッド ケルヒャーディスクパッドケルヒャー
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合機種BD40/25C
インスタロックシャワーフィード CONDOR(山崎産業)インスタロックシャワーフィードCONDOR(山崎産業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
タンク付ポリシャー用パッド台
材質アルミ
平面フィルター KM 75/40 ケルヒャー平面フィルター KM 75/40ケルヒャー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャーローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)ケルヒャー
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
ローラーブラシ ケルヒャーローラーブラシケルヒャー
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
ノズルチップ 40° ケルヒャーノズルチップ 40°ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります寸法(mm)16×15×15質量(g)11
スプレーランス AVS ケルヒャースプレーランス AVSケルヒャー
17,980税込19,778
1個ほか
翌日出荷から10日以内出荷
ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0) ケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)ケルヒャー
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1196幅(mm)120質量(kg)2.7高さ(mm)290タイプ弱アルカリ性奥行(mm)120
バッテリー補水キット用 専用ハンドポンプ テナントカンパニーバッテリー補水キット用 専用ハンドポンプテナントカンパニー
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション