586件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドシャフト(BR45/40) ケルヒャーパッドシャフト(BR45/40)ケルヒャー
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
パワーノズル 0°, 046 UHP用 ケルヒャーパワーノズル 0°, 046 UHP用ケルヒャー
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ0度(パワーノズル)。ノズルサイズ030。耐圧350bar(35MPa)
パッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用 ケルヒャーパッド取付ディスク 479mm 20インチヘッド用ケルヒャー
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
BD製品用パッド取付ディスク。479mm。20インチヘッド用。1個。
パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用 ケルヒャーパッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用ケルヒャー
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
BD製品用パット取付ディスク。270mm。BD 30/4 C Bp用
パッドシャフト (BR65/90) ケルヒャーパッドシャフト (BR65/90)ケルヒャー
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
パッドシャフト (BR55/90) ケルヒャーパッドシャフト (BR55/90)ケルヒャー
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
パッド用シャフト。長さ532mm。1本入り
ハンドルホルダー ケルヒャーハンドルホルダーケルヒャー
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
モップ用のホルダー。床洗浄機にモップ等を固定できるホルダーです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)が必要です。
パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個 ケルヒャーパッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個ケルヒャー
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
パッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個 ケルヒャーパッド取付ディスク 355mm BD 65ヘッド用 1個ケルヒャー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。335mm BD 65 ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
ディスクパッド、標準~ハード、緑、280 mm、5枚入り ケルヒャーディスクパッド、標準~ハード、緑、280 mm、5枚入りケルヒャー
9,998税込10,998
1セット(5枚)
7日以内出荷
DB製品用のディスクパッド。280mm。ハード。緑。5枚入り。
ディスクブラシ、標準、赤、 300 mm ケルヒャーディスクブラシ、標準、赤、 300 mmケルヒャー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:300mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
ストレートノズル 1.30mm ケルヒャーストレートノズル 1.30mmケルヒャー
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
F4 ストレートノズル 。ノズルサイズ1.30 mm。吐出圧力 250bar(25MPa)設定用。
スプラッシュガード BD38/12C Bp用 ケルヒャースプラッシュガード BD38/12C Bp用ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
業務用床洗浄機 BD 38/12 C BP専用スプラッシュガード。標準装備品と付け替えて使用可能。
ディスクブラシ、スーパーソフト、白、510mm ケルヒャーディスクブラシ、スーパーソフト、白、510mmケルヒャー
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:スーパーソフト。カラー:白。
ディスクブラシ、ハード、黒、510 mm ケルヒャーディスクブラシ、ハード、黒、510 mmケルヒャー
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:ハード。カラー:黒。
スクイジーセット 1400mm  V型 ケルヒャースクイジーセット 1400mm V型ケルヒャー
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Vスクイジー ホイール付B250R用。1400mm
スクイジーゴム ライナテックス 560mm ケルヒャースクイジーゴム ライナテックス 560mmケルヒャー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
破れにくいLinatex製のスクイジーゴムにより、優れた拭き取りと吸引を実現します。凹凸のある床材に最適。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、960 mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、溝付き、960 mmケルヒャー
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当製品には、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
ディスクパッド、ハード、黒、432mm、5枚入り ケルヒャーディスクパッド、ハード、黒、432mm、5枚入りケルヒャー
17,980税込19,778
1セット(5枚)
7日以内出荷
DB製品用のディスクパッド。432mm。スーパーハード。黒。5枚入り
ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、355mm ケルヒャーディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、355mmケルヒャー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
ディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、510mm ケルヒャーディスクブラシ、ソフト、ナチュラル、510mmケルヒャー
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:ソフト。自然毛。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1080mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、溝付き、1080mmケルヒャー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(1,080mm)が含まれています。耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーブレードです。すべての標準的な床に対応します。
ディスクブラシ、スーパーソフト、白 、385mm ケルヒャーディスクブラシ、スーパーソフト、白 、385mmケルヒャー
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:スーパーソフト。白。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、穴あき、960mmケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーブレード(960mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
スクイジーゴム、 耐油性、溝付き、450mm ケルヒャースクイジーゴム、 耐油性、溝付き、450mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
BR 35/12 C Bp 用のスクイジーゴム。溝付き、耐油性、ポリウレタン製です。450 mm。
100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 V ケルヒャー100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、87Ah、36 Vケルヒャー
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
100V電源で使用する充電器。 36V/100Ahメンテナンスフリーバッテリー用。
ターボノズル ケルヒャーターボノズルケルヒャー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ブラインドノズル。1個入り。ノズルキャリアヘッドに使用する場合は3 個が必要。
ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り ケルヒャーディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入りケルヒャー
18,980税込20,878
1セット(5枚)
7日以内出荷
BD製品用ディスクパッド。赤、508mm、標準~ソフト
ディスクブラシ、標準、赤、510mm ケルヒャーディスクブラシ、標準、赤、510mmケルヒャー
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:510mm。ブラシの硬さ:標準。カラー:赤。
ディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mm ケルヒャーディスクブラシ、スーパーソフト、白、355 mmケルヒャー
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
DB製品用のディスクブラシ。ブラシ直径:355mm。ブラシの硬さ:スーパーソフトタイプ。1個入。※マシンはツインディスクのためディスクブラシは2個必要になります。
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、溝付き、1334mmケルヒャー
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
あらゆる通常の床に対応する溝付きスクイジーゴムセット。耐油性の透明ポリウレタン製で、長寿命。V型、1,200mmのスクイジー用です。
ディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入り ケルヒャーディスクパッド、ハード、黒、457mm、5枚入りケルヒャー
18,980税込20,878
1セット(5枚)
7日以内出荷
DB製品用のディスクパッド。457mm。スーパーハード。黒。5枚入り
スクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、穴あき、890 mmケルヒャー
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
床洗浄機用のスクイジーゴムセットです。当セットには、フロントとリアのスクイジーブレード(890mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーブレードは、耐久性があり、耐油性で透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。
KIKグレーキー(管理者用キー) ケルヒャーKIKグレーキー(管理者用キー)ケルヒャー
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ケルヒャー搭乗式の機種に採用されている鍵管理システム(KIK:キック)のグレーキー(管理者(スーパーバイザー)用)。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定して、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。この管理者用(スーパーバイザー)キーは、現場の清掃管理者や責任者が使用することを想定しており、以下の重要な機能を提供します。【全機能へのアクセス】・通常のオペレーター用キーでは制限されている、機械のあらゆる設定(ブラシ圧、水量、走行速度、洗剤濃度、清掃プログラムの作成・編集など)を変更する権限を持ちます。・これにより、清掃現場の状況や汚れの種類に応じて、機械の性能を最大限に引き出し、清掃品質を最適化できます。【オペレーター用キーの設定】・個々のオペレーター用キーに対して、操作可能な機能や設定範囲をプログラムすることができます。例えば、新人のオペレーターには速度制限を設けたり、特定の清掃モードのみを許可したりすることが可能です。・これにより、清掃品質の標準化と、オペレーターの習熟度に応じた安全な運用を実現します。【データアクセスとレポート】・機械の稼働履歴、エラーログ、清掃レポートなどのデータにアクセスできる場合があります。・これにより、清掃業務の効率を分析し、改善点を見つけ出すことや、予防保全に役立てることができます。【トラブルシューティング】詳細な診断情報にアクセスできるため、機械の不調やエラー発生時に、より迅速かつ正確なトラブルシューティングを行うことができます。またスーパーバイザーキーは、清掃業務全体の管理、効率化、品質維持、そして安全性確保において中核的な役割を担います。これにより、・清掃品質のばらつきを抑え、常に高いレベルを維持。・オペレーターのトレーニングと管理を簡素化。・機械の最適な性能を引き出し、ランニングコストを削減。・トラブル発生時の迅速な対応。といったメリットが得られます。
ディスクパッド、標準~ソフト、赤、432 mm、5枚入り ケルヒャーディスクパッド、標準~ソフト、赤、432 mm、5枚入りケルヒャー
17,980税込19,778
1セット(5枚)
7日以内出荷
DB製品用のディスクパッド。432mm。標準。赤。5枚入り
スクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mm ケルヒャースクイジーゴム、耐油性、溝付き、1440mmケルヒャー
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
耐油性のスクイジーゴムです。溝付き, 1440 mm
ディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入り ケルヒャーディスクパッド、508mm、ソフト、ベージュ、5枚入りケルヒャー
18,980税込20,878
1セット(5枚)
7日以内出荷
DB製品用のディスクパッド。508mm(20インチ)。ソフト。ベージュ。高速研磨用。5枚入り
アングル60 ケルヒャーアングル60ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ミニアングルノズルの60°に曲がっているパーツ。
スプレーランス 2050mm ケルヒャースプレーランス 2050mmケルヒャー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スプレーランスです。ガンから遠い洗浄箇所を行う場合に使用します。ランス長さ2050mm。
ストレートノズル 0.90mm ケルヒャーストレートノズル 0.90mmケルヒャー
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
F4 ストレートノズル。ノズルサイズ0.90 mm。吐出圧力 1,000bar(100MPa)設定用。

高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります

その他高圧洗浄機用部品・オプション