絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • JOHNAN(35)
  • TRUSCO(10)
  • カクイ(9)
  • 橋本クロス(7)
  • ピグ(7)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(7)
  • ABS ジャパン(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • アブスジャパン(4)
  • 壽環境機材(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • アズワン(1)
  • 小津産業(1)
  • 帝人(1)
  • テラモト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 東レファインケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 144L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 8.86寸法 = 365mm x 365mm x 1005mmRS PRO スピル吸収剤. ミシン目入りシートで、こぼれた液体を素早く吸収します。こぼれた薬液を80Lまたは144L吸収できる容量を持ち、素早く乾燥させるためのオープンバック設計が自慢です。水、化学薬品、燃料、油に対応し、歩道での使用に最適。特長. スタンダード・デューティ・ケミカルロールボンディング &ミシン目加工 片 面低リント表面高速 吸収 水、化学薬品、燃料、オイルに使用 可能 . タイプは別売り. 144 L、RS在庫番号: ; 872-573280 872-573280 L、RS在庫番号: ; 872-5738 872-5738 . 用途. 流出 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
種類 = ロール用途 = オイル吸収容量 = 100L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 5.8寸法 = 495mm x 395mm x 420mm高耐久吸油専用ロール. この吸収性の優れたロールは、大量の機械を操作する作業場や環境に最適です。このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。 このロールには、様々な要件に適したミシン目が入っているので、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
種類 = ロール用途 = 保守吸収容量 = 100L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黒/グレイ材質 = ポリプロピレン重さ = 5.8寸法 = 495mm x 395mm x 420mm高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。このロールは、48 cm x 40 mで100リットルもの液体を吸収します。 さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
種類 = ロール用途 = 保守吸収容量 = 80L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黒/グレイ材質 = ポリプロピレン重さ = 4.62寸法 = 495mm x 395mm x 350mmRS Pro 標準デューティメンテナンスロールです RS Pro 標準デューティメンテナンスロールをご紹介します。水、中性化学薬品、冷却剤などの一般的な液体の滴り及び少量の流出をすばやく除去するのに最適です。背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気をすばやく除去して、潜在的な危険や流出の増加を防ぐことができます。この吸収ロールは、 80 リットルの液体を吸収する Ability で、コスト効果が非常に高く、さまざまな用途で使用できます。 特長と利点: お買い得な RS Pro 吸収ロールは、一般的なメンテナンス用途で流出、雨、漏出を迅速かつ簡単に清掃するのに最適です 背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気を吸収します 一方の側の低綿ぼこりは、各シートの強度と耐久性を高め、使用中の引き裂き、引裂、ほつれを最小限にします さらに、ディンプル加工が施された素材により、液体で飽和しても安定性が確保され、再適用されます 簡単に裂けることで、シートを簡単かつ効率的に作成できます 流出に迅速に対応するために裂けて、はである メンテナンスの漏れを解消する低コストで経済的なソリューションです そして滴りなさい 緊急時の対応や、日々の利用に最適です を使用します 吸収量: 1 ロールあたり 80 リットル ロールの長さは 40 cm x 40 m です 用途: 吸収シート又はロールは、液体又はオイルがこぼれたときに使用する流出吸収剤の一種です。ロール及びシートの利点は、こぼれた液体、水滴、漏出をすばやく効率的に清掃し、大きな危険を引き起こす可能性があることです。 また、流出物を封じ込めた方法として、漏れ又は液だれの可能性がある区域又は装置の下に配置するための予防製品としても使用できます。また、広い範囲をカバーして流出を吸収するのにも役立ち、パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、あらゆる種類の液体の流出を非常にコスト効果の高い方法で管理できます。この頑丈で Durable なロールは、次のようなあらゆる用途で使用できます。 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
種類 = ロール用途 = 保守吸収容量 = 85L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黒/グレイ材質 = ポリプロピレン重さ = 5.59寸法 = 495mm x 395mm x 420mm吸収性メンテナンスロール. 吸収性メンテナンスロール 通路に最適 作業場に最適 裏面開放によるすばやい吸い上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様種類 = ロール用途 = 保守吸収容量 = 50 L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = グレー材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO Oil Only RollThe RS PRO Oil Only Roll of size 40cm x 40m (W x L). It is designed for selective recovery of oils and oil-based fluids whilst repelling water including fuels, lubricants (mineral and vegetable), and other hydrocarbon-based fluids. It is manufactured from high-grade polypropylene and open finish for quick absorbency.Features and Benefits Perforated for economical use 50ltr absorbent capacity Oil only absorbents are generally white in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ロール用途 = オイル吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm
流出吸収剤 RS PRO ロール RS PRO流出吸収剤 RS PRO ロールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO Chemical RollThe RS PRO chemical roll has a size of 40cm x 40m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It is manufactured from high-grade polypropylene.Features and Benefits 50ltr absorbent capacity Open finish for quick absorbency Economical useCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007
仕様種類 = ロール用途 = 化学薬品吸収容量 = 50L内容量 = 1商標名 = RS PRO色 = 黄材質 = ポリプロピレン重さ = 3.5寸法 = 505 x 405 x 300mm

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ油吸収材