絞り込み
ブランド
  • 橋本クロス(2)
  • ミドリ安全(1)
  • JOHNAN(1)
  • ピグ(1)
  • FANS(フジコー)(1)
対応
  • (3)
  • (3)
  • 溶剤(1)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.4(3)
  • 1(4)
  • 1.5(8)
  • 2(33)
  • 2.5(3)
  • 3(49)
  • 3.2(2)
  • 3.5(3)
  • 4(54)
  • 4.5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 10(10)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
横幅(mm)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 525(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
縦幅(mm)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 480(1)
  • 500(3)
  • 900(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
(3)
(3)
溶剤(1)
ピグ吸水マット ピグピグ吸水マットピグ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全グリーストラップ専用 油吸綿ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30枚)
当日出荷
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ FANS(フジコー)油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズFANS(フジコー)
999税込1,099
1枚
15日以内出荷から31日以内出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)材質PP常用温度(℃)80対応比重0.91伸び(%)20溶融点(℃)(分解点)165耐候性強度6(g/de)
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス
23,980税込26,378
1箱(60枚)
当日出荷
水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525仕様カットタイプ種別オイル/水/溶剤用
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷
靴裏の吸水用。店舗・事務所入り口
用途油・水兼用仕様粘着シールあり、染み出し防止フィルム付き材質ポリエステル形状シートタイプ寸法(mm)600×900×5グレー対応油・水吸収量(L/箱)18吸収量(L/枚)3
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス
21,980税込24,178
1箱(150枚)
当日出荷
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。対応オイル、水、溶剤トラスコ品番375-5452材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(L/箱)(油)105

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

シートタイプ吸収材