絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 東レファインケミカル(1)
  • FANS(フジコー)(1)
  • エム・エーライフ(1)
対応
  • (2)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
横幅(mm)
  • 800(1)
  • 900(1)
縦幅(mm)
  • 1000
  • 65(3)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 250(5)
  • 300(12)
  • 380(22)
  • 400(34)
  • 430(3)
  • 450(5)
  • 480(7)
  • 500(57)
  • 510(11)
  • 550(3)
  • 600(4)
  • 650(11)
  • 760(3)
  • 900(4)
  • 24000(2)
  • 45000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
メンテナンスシート SIGNET(シグネット)メンテナンスシートSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
翌日出荷
業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。 マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。 表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など寸法(mm)800×1000×3繰り返し・詰め替え対応
油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズ FANS(フジコー)油吸着マット フジロンシリーズ PP PPN400シリーズFANS(フジコー)
2,798税込3,078
1枚
15日以内出荷から31日以内出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)材質PP常用温度(℃)80対応比重0.91伸び(%)20溶融点(℃)(分解点)165耐候性強度6(g/de)
”東レウォセップ” 東レファインケミカル”東レウォセップ”東レファインケミカル
66,980税込73,678
1箱(2000本)
10日以内出荷
処理用ピット内に束にして浮かべて使用してください。
用途オイル用。トラスコ品番201-0557材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1外径(Φmm)10吸収量(L)油:180/巻

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

シートタイプ吸収材