304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6