絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(64)
  • オエティカ(41)
  • エスコ(29)
  • bitstrong(26)
  • 正峰工業(13)
  • ニックス(9)
  • 志村発條製作所(6)
  • HCL(4)
  • CAILLAU(3)
  • カクダイ(2)
  • コクゴ(2)
  • JCS(2)
  • セフティー3(2)
  • JUBILEE(2)
  • レオナ(2)
  • SAWAKYU(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • アズワン(1)
最大径(Φmm)
  • 10以下(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
バンド幅(mm)
  • 16.3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
10以下(1)
スナッパーホースクリップ(デルリン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーホースクリップ(デルリン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938特価
1袋(100個)
当日出荷
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。 -50℃~+95℃まで可能です。 専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
5日以内出荷
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129アズワン品番65-8038-81
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924アズワン品番65-7971-09
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
40,980税込45,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104アズワン品番65-7851-81
ホースクリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
41,980税込46,178
1袋(500個)
7日以内出荷
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056アズワン品番65-7920-43
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-533アズワン品番65-8016-31
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555アズワン品番65-7918-56
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:6.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7609アズワン品番65-7918-82
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム幅(mm)16.3黒、ナチュラル下穴径(Φmm)5.2
ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホースクリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028アズワン品番65-8038-78
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7671アズワン品番65-8033-34
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637アズワン品番65-7920-27
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
47,980税込52,778
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132アズワン品番65-7967-09
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
アルミ製固定ブラケットケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット高温用途に最適です簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができますクロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019アズワン品番65-7851-82
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
Pクリップ 1箱 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ 1箱 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
439,800税込483,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。さまざまな公称径に対応する CTC クランプ FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます ねじ穴内での使用に適しています
仕様●幅:11mm●下穴径:6.3 - 6.7mm●色:黒●コード番号:215-9002アズワン品番65-7937-06
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,128税込3,441
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップ
仕様●クローズド内径:17.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-571アズワン品番65-7918-61
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:14mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7659アズワン品番65-8038-76
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:16mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7665アズワン品番65-7918-81
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047アズワン品番65-7967-11
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126アズワン品番65-7937-58
Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
30,980税込34,078
1袋(100個)
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031アズワン品番65-7890-31
Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
HPプラスチックPクリップポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643アズワン品番65-8033-33

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

クリップ式