2ページ目: ワイヤー式


FA現場のお役立ち情報
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ステンレスワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスワイヤバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
ワイヤバンド高圧ドライバー タカギワイヤバンド高圧ドライバータカギ
299税込329
1個
当日出荷
オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用材質ステンレスバンド幅(mm)8
ポケット付き小銭入れ カワヨシポケット付き小銭入れカワヨシ
799税込879
1個
3日以内出荷
全面にタフ付カードポケット。カードポケット×1
ブラック質量(g)21奥行(mm)10縦(cm)7素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』岩崎製作所
60税込66
1個
翌々日出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています
材質鉄製
ワイヤーバンド 山口商工ワイヤーバンド山口商工(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
ネジ式ワイヤバンド TRUSCOネジ式ワイヤバンドTRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』 岩崎製作所鉄製 ワイヤータイプバンド 『ワイヤーホースバンド』岩崎製作所
90税込99
1個
翌々日出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製呼び径80線径(Φmm)2.3締付範囲(mm)75-80
ニューアールパワーバンド(鉄) 正峰工業ニューアールパワーバンド(鉄)正峰工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド材質RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤバンド カクダイワイヤバンドカクダイ
129税込142
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ワイヤバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
219税込241
1パック(2個)
翌日出荷
材質適合許容寸法:52~57mm
ネオホーマー6型用SYバンド(鉄) クラレプラスチックスネオホーマー6型用SYバンド(鉄)クラレプラスチックス
289税込318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合ネオホーマー6型RoHS指令(10物質対応)対応
ループAD-2用ワイヤーバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用ワイヤーバンド(鉄)クラレプラスチックス(2件のレビュー)
52税込57
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤバンド(指ネジ式) 9562 カクダイワイヤバンド(指ネジ式) 9562カクダイ
199税込219
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質
バス管用ワイヤーバンド KVKバス管用ワイヤーバンドKVK
329税込362
1袋(2個)
4日以内出荷
締付範囲(mm)50~55アズワン品番65-0324-92入数1パック2個入
ワイヤバンド カクダイワイヤバンドカクダイ
209税込230
1個
4日以内出荷
締付範囲(mm)19~22材質
スパイラルワイヤーバンド(SYバンド) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SYバンド)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤー式