絞り込み
ブランド
  • JUBILEE
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(285)
  • CAILLAU(25)
  • TRUSCO(19)
  • オエティカ(11)
  • 正峰工業(11)
  • 明工社(10)
  • ABA(10)
  • カクダイ(9)
  • TRIDON(9)
  • ノールマ(8)
  • BREEZE(8)
  • セフティー3(7)
  • カクイチ(7)
  • SK11(6)
  • IDEAL(ホースバンド)(5)
  • 岩崎製作所(5)
  • アソー(4)
  • JCS(4)
最大径(Φmm)
  • 20以下(9)
  • 30以下(9)
  • 40以下(13)
  • 50以下(12)
  • 60以下(9)
  • 70以下(11)
  • 80以下(10)
  • 90以下(6)
  • 100以下(10)
  • 150以下(11)
  • 200以下(11)
  • 250以下(11)
  • 300以下(8)
  • 400以下(7)
  • 500以下(3)
  • 501以上(3)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(19)
バンド幅(mm)
  • 9(4)
  • 9.9(4)
  • 11(6)
  • 13(7)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
30以下(9)
40以下(13)
50以下(12)
60以下(9)
70以下(11)
80以下(10)
100以下(10)
150以下(11)
200以下(11)
250以下(11)
JUBILEEホースバンド スチール JUBILEEJUBILEEホースバンド スチールJUBILEE(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)25
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セットJUBILEE(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
バンド幅(mm)11材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチールトラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEEホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)JUBILEE
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)16材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)17
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
ホースバンド用締付け工具 JUBILEEホースバンド用締付け工具JUBILEE
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0839全長(mm)95材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)80アズワン品番64-8453-61
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セットJUBILEE
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バンド幅(mm)11材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
829税込912
1セット(2個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)9.9材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.762締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)9.9材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.762締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみJUBILEE
5,998税込6,598
1セット(25個)
当日出荷
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)トラスコ品番855-6227セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個質量(g)280締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみJUBILEE(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:スチール締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25
スペードホースバンド JUBILEEスペードホースバンドJUBILEE
5,998税込6,598
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみJUBILEE
6,998税込7,698
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
ホースバンド用締付け工具 JUBILEEホースバンド用締付け工具JUBILEE
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0838全長(mm)260材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV質量(g)140アズワン品番64-8524-48
自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具 JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド 締付け工具JUBILEE
46,980税込51,678
1丁
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。トラスコ品番195-0917材質/仕上スチール質量(g)1990アズワン品番64-8519-23
自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド バックルJUBILEE
1,898税込2,088
1箱(25箱)
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)9.9材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.762締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS316)締付トルク(N・m)25
HT070 JUBILEEHT070JUBILEE
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
Jubilee ホースクリップ 20 → 35mm 16mm ステンレス鋼 JUBILEEJubilee ホースクリップ 20 → 35mm 16mm ステンレス鋼JUBILEE
39,980税込43,978
1袋(5個)
7日以内出荷
SAE J1508タイプHD準拠. 詳細については、データシートを参照してください。. Jubilee 304高トルクホースクリップ. Jubilee 304ステンレススチール高トルクホースクリップは、2ピースのハウジングとカットスルーバンドから構成されます。 このフレキシブル高トルクバンドは、ナット / ボルトスタイルのクリップに比べ低トルクで高い密閉性を発揮します。. 特長と利点. クランプ範囲が広いので、在庫レベルを下げられる 破断トルクは、同サイズのTボルトクランプに匹敵する17 Nm 標準的なウォームドライブホースクリップの倍の締め付けトルク. 代表的用途. Jubilee高トルククリップは、高レベルの締め付けトルクが必要な場合に使用します。 高振動機器や頑固な漏れに使用します。
仕様内径 = 20 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 20mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 16mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = マイナスねじ材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみJUBILEE(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(25個)
当日出荷
材質スクリュー:スチールトラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式