絞り込み
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(288)
  • JUBILEE(34)
  • CAILLAU(23)
  • TRUSCO(19)
  • オエティカ(11)
  • 正峰工業(11)
  • ABA(10)
  • カクダイ(9)
  • TRIDON(9)
  • BREEZE(8)
  • セフティー3(7)
  • カクイチ(7)
  • SK11(6)
  • IDEAL(ホースバンド)(5)
  • 岩崎製作所(5)
  • アソー(4)
  • JCS(4)
  • タカギ(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
最大径(Φmm)
  • 20以下(1)
  • 40以下(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
バンド幅(mm)
  • 9(1)
  • 16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
20以下(1)
40以下(1)
JCS ハイ・トルク(オールステンレス) フローバルJCS ハイ・トルク(オールステンレス)フローバル
989税込1,088
1個
当日出荷
硬度の高いステンレス鋼を使用しています。英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。
用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。トラスコ品番825-8073材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)16ボルト(mm)6角:8サイズ(mm)25~40RoHS指令(10物質対応)対応
JCS ハイ・グリップ 鉄 フローバルJCS ハイ・グリップ 鉄フローバル
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。トラスコ品番825-8125材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.7径(Φmm)9.5~12最小径(Φmm)9.5最大径(Φmm)12バンド幅(mm)9ボルト(mm)6角:7RoHS指令(10物質対応)対応

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式