絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • ホンダ(3)
  • チャンピオン(Champion)(2)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ダイシン HG(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • DJI(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • JESIMAIK(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
  • 50(3)
  • 60(3)
燃料タンク容量(L)
  • 9(1)
  • 15.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100燃料タンク容量(L)9寸法(mm)510×410×465質量(kg)48燃料ガソリンエンジンタイプヤマハ MZ175相数単相(2線式)力率1定格出力(kVA)2.2グリーン購入法適合
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!エコノミーコントロールで低燃費! 燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61相数単相(2線式)エンジン形式メイキ GB181力率1出力(kVA)2.2
防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー防音型ガソリンエンジン発電機デンヨー
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15.5仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77全幅(mm)494全高(mm)640使用燃料無鉛レギュラーガソリン交流定格出力(kVA)2.8始動方式セル式リコイル式

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード発電機