絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.7(2)
  • 5.8(1)
  • 8.1(1)
  • 8.3(1)
  • 8.4(1)
  • 9(2)
  • 9.8(2)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)
  • 防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    防音型インバータガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
    用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機