絞り込み
ブランド
  • ニチネン
  • デンヨー(2)
  • 三菱重工(2)
  • EARTH POWER(2)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ホンダ(1)
  • パオック(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • KS(坂謙)(1)
  • Holiy(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネンジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)ニチネン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
カセットボンベだけで使える携帯発電機!一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)騒音値(dB)56(7m)全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV電圧調整方式インバータ式駆動方式エンジン直結定格電力(VA)(交流)0.7kアズワン品番64-8886-76コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)定格運転時間(分)約40(100%負荷)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガス発電機