ポータブルガスエンジン発電機デンヨー翌々日出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)力率1