絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 3.9
  • 2.1(2)
  • 2.5(4)
  • 3.6(4)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.6(2)
  • 4.7(4)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 8.3(2)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 12.7(4)
  • 13.5(2)
  • 15.5(2)
  • 25(3)
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ナカトミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ

    小型 家庭用 インバーター発電機

    ナカトミ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
    用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。交流定格出力(kVA)1.6使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)質量(kg)約21連続運転時間(h)約4.5~3始動方式リコイルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460エンジン部総排気量(mL)79燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
  • インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)

    インバーター発電機(ガソリン式)

    PROMOTE(プロモート)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    翌日出荷
    ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
    交流定格出力(kVA)1.6使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切替式)騒音値(dB)約70質量(kg)約21連続運転時間(h)約4.5~3始動方式リコイルスターター幅(mm)500高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280全幅(mm)500定格電圧(V)交流:単相100、直流:12全高(mm)460コンセント個数交流:2、直流:1定格電流(A)交流:16、直流:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460エンジン部総排気量(mL)79連続使用時間(時間)約3(定格負荷)燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン出力端子USB:2(DC5V/2A×2)アズワン品番64-9368-65点火プラグTORCH A7RTC/互換品:NGK CR7HSAエンジンオイル容量(mL)350

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機