特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。
仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下
形式【調速機】遠心重錘式
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50
排気量(mL)171
使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
乾燥質量(kg)41
燃料タンク容量(L)10
連続運転時間(h)8.8
スパークプラグNGK-BPR4ES
点火方式TCI
エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン
始動方式リコイル式
励磁方式自己励磁式
電圧調整方式コンデンサ補償式
騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)
定格出力(kVA)2
コンセント交流15A×2個
エンジンオイル量(L)0.6
推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書(13.9MB)
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)12.6
エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457
タンク容量(L)12.6
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)0.5
点火プラグF6RTC(TORCH)
本体質量(kg)42
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
寸法(mm)490×280×445
周波数(Hz)50/60
電流(A)16
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)20
定格出力(kVA)1.6
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)53.5(エコモード時)
機能エコ機能あり
連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10
始動方式リコイルスターター方式
交流出力定格50/60Hz:1.7kw
直流出力定格:8.3(A)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。
トラスコ品番385-6097
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4.6
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
車を発電機に変える新発想 【HUG-CAR】
ガソリン車の車載バッテリーに繋いで電気製品を使用できます。
だれでも簡単に接続可能!
本製品は、車載用バッテリーなどを供給源とした自立運転型のインバータ ユニットであり、AC100V を出力する機器です。
家庭にある様々な電気製品の使用が可能です。
ケース型のため、移動が容易な製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)約340×173×424※コネクタ部含まず
質量(kg)約10※付属の入力ケーブル含む
周波数(Hz)50
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
良質な電気を生むインバーター方式。
インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。
良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。
発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。
不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。
防音カバーを採用しているので静かです。
50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計
質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時
周波数(Hz)50/60
電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
騒音値(dB)63※エコモード7m
定格出力AC100V2.5kVA
燃料タンク容量(L)5
連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)
始動方式リコイルスターター
エンジンオイル容量(mL)400
動作温度範囲(℃)20~50
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり
トラスコ品番160-7393
全長(mm)555
質量(kg)25
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)300
定格電圧(V)12
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)57~65
定格出力直流:12V/3A
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルハンドスターター
交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
発電機業界初のリモコン操作機能搭載。
コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。
可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。
オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。
定格電圧(V)100
燃料タンク容量(L)16
形式空冷4サイクルOHV
使用燃料無鉛ガソリン
相数単相
電圧調整方式AVR方式
警告オイル警告灯、マルチメーター
使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600
排気量(cc)196
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。