絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(22)
  • AC200(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(2)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8.1(1)
  • 9(4)
  • 11.8(1)
  • 12(4)
  • 12.6(1)
  • 15.5(2)
  • 17(1)
周波数(Hz)
  • 60
  • 50/60(65)
  • 50(38)
  • 240(1)
  • その他(1)
ブランド
  • デンヨー(18)
  • ホンダ(8)
  • 新ダイワ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 工進(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
ポータブル発電機 YAMAHA(ヤマハ)ポータブル発電機YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進スタンダード発電機 2.0・2.3KVA工進
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に取扱説明書(13.9MB)燃料タンク容量(L)12.6エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)使用燃料自動車用無鉛ガソリン点火プラグF6RTC(TORCH)本体質量(kg)42
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)11.8乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式空冷4サイクル(EX17DK)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリングリーン購入法適合
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]連続運転時間(h)【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.4エンジン総排気量(cm3)163グリーン購入法適合
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570車輪あり乾燥質量(kg)61.2連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)ホンダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。トラスコ品番385-6097周波数(Hz)50/60タンク容量(L)4.6グリーン購入法適合
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
インバーター発電機 2.5kVA ホンダインバーター発電機 2.5kVAホンダ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152タイプJN交流電圧(V)100乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)25.0相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合
発電機 (交流専用) ホンダ発電機 (交流専用)ホンダ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435全高(mm)442RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)リモコン付き インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式
静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10始動方式リコイルスターター方式
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
インバーター発電機 ホンダインバーター発電機ホンダ
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.6定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)全高(mm)452全長(mm)571全幅(mm)306乾燥質量(kg)26.5騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクショングリーン購入法適合
インバーターエンジン発電機 デンヨーインバーターエンジン発電機デンヨー
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)12乾燥質量(kg)68相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
インバーターエンジン発電機 デンヨーインバーターエンジン発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9乾燥質量(kg)29相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100燃料タンク容量(L)9質量(kg)48エンジンタイプヤマハ MZ175相数単相(2線式)力率1定格出力(kVA)2.2グリーン購入法適合
ガソリンインバータ発電機 新ダイワガソリンインバータ発電機新ダイワ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)セル付で始動もラクラク
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
インバーター発電機 EARTH POWERインバーター発電機EARTH POWER
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100乾燥質量(kg)25定格出力(kVA)1.8
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!エコノミーコントロールで低燃費! 燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61相数単相(2線式)エンジン形式メイキ GB181力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kgインバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg低騒音型建設機械指定機
用途乾燥質量29kg!1人でも車に積み降ろしできる軽量設計周波数(Hz)50/60電流(A)25電圧(V)100全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.5
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能エコノミーコントロールで低燃費!燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5
MTOインバーター発電機 EG-2750i EIGERTOOL(アイガーツール)MTOインバーター発電機 EG-2750iEIGERTOOL(アイガーツール)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ガソリンエンジン発電機 新ダイワガソリンエンジン発電機新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。仕様オイルアラート付きセット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412質量(kg)43全幅(mm)575出力AC100V全高(mm)465燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)
ガソリンエンジンインバータ発電機 デンヨーガソリンエンジンインバータ発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー防音型ガソリンエンジン発電機デンヨー
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15.5仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77全幅(mm)494全高(mm)640使用燃料無鉛レギュラーガソリン交流定格出力(kVA)2.8始動方式セル式リコイル式
インバーターエンジン発電機 デンヨーインバーターエンジン発電機デンヨー
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
インバーター発電機 新ダイワインバーター発電機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)9仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音定格電流(A)25使用燃料無鉛ガゾリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425連続運転時間(h)6.2[13.5]力率1定格出力(kVA)2.5グリーン購入法適合

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機