絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5(1)
  • 4.2(1)
  • 9(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(3)
ブランド
  • マキタ
  • 工進(7)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • 新ダイワ(4)
  • ナカトミ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • EARTH POWER(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • ヤンマー(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(1)
  • ダイシン HG(1)
  • パオック(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • ヤマハモーターパワープロダクツ(1)
  • チャンピオン(Champion)(1)
  • DJI(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルインバータ発電機 マキタポータブルインバータ発電機マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1定格電流(A)直流:8、交流:9.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380エンジン部総排気量(mL)50乾燥質量(kg)12.7連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
ポータブルインバータ発電機 マキタポータブルインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式4ストロークOHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタエンジン使用燃料無鉛ガソリン
インバータ発電機 マキタインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)9コンセント個数交流:15A×2個+30A×1個定格電流(A)交流:25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425エンジン部総排気量(mL)171乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1エンジン形式4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式過電流保護電子式エンジン使用燃料無鉛ガソリン

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機