3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。 仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能 付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと 適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル 材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅 定格電圧(V)100 定格電流(A)31 定格周波数(Hz)50/60切替式 本体質量(kg)26 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)74/7m 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442 始動方法リコイルスタート 定格出力(kVA)3.05 点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品 オイル量(L)(規定量)0.45 出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで) USB5V1.5A1口
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

操作手順付きで手軽に使えて初めてでも簡単に使える発電機です。900Wクラスでは使用できなかった接続機器が使用可能になりました。68dBの静音設計・13kgの軽量コンパクトボディです。操作手順付き簡単に操作が出来ます。携帯電話やポータブル電源の充電に最適なUSBポートを表重装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時や携帯電話・ポータブル電源の充電。 仕様シガーソケット:12V5Ax1口・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能 付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと 適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル 材質外カバー:PVC、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅 定格電圧(V)100 定格電流(A)11 定格周波数(Hz)50/60切替式 本体質量(kg)13 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)68/7m 燃料タンク容量(L)25 連続運転時間(h)3(定格負荷時)、7(1/4ECOモード運転時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×252×400 始動方法リコイルスタート 定格出力(kVA)1.1 点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品 オイル量(L)(規定量)0.35 出力ポート100V15Aコンセントx2口(合計最大11Aまで) USB5V2.1A・1.0A各1口
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

シリーズのラインナップにより、幅広いニーズに対応。
用途電力の供給。 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60(切換式) 相数単相 始動方式リコイルスタート
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります