絞り込み
ブランド
  • PADICO
  • パジコ(26)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • 亀島商店(11)
  • KIYOHARA(清原)(10)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • エルベール(4)
  • PROST's(4)
  • 高森コーキ(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • クラフトギャラリー(3)
  • イングカワモト(2)
  • こどものかお(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70gPADICO
2,398税込2,638
1本(70g)
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット PADICOレジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セットPADICO
2,298税込2,528
1本(2mL×12本)
当日出荷
待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g寸法(mm)ボトル:Φ18xH44容量(mL)各2パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用PADICO
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%
UV-LEDレジン 空の雫 PADICOUV-LEDレジン 空の雫PADICO
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応 スピード硬化UV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明硬化時間裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分 UVライト(36W) 各2~5分 太陽光(晴天時) 各1~3分 太陽光(雲天時) 各10~20分※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂
ハンディヒーター PADICOハンディヒーターPADICO
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)・2mの電源ケーブル・クラフト用の取扱説明書付き・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)【使用方法】1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m内容物:ハンディヒーター、取扱説明書全重量:245g色:ホワイト材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス定格電源:AC100V / 50-60Hz定格消費電力:弱/110W、強/215W温風温度:弱/150℃、強/200℃安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICOUV-LEDレジン 月の雫ハード 30gPADICO
999税込1,099
1本(30g)
当日出荷
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】 硬化するUV-LEDライト、UVライト、太陽光 硬化反応あり蛍光灯、窓際(日陰) 硬化しない家庭用LED照明【硬化時間】裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分 UVライト(36W使用時) 2~4分 太陽光(晴天時) 各30秒~2分 太陽光(雲天時) 各3分~10分※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30gPADICO
999税込1,099
1本(30g)
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本全重量:52.5g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70gPADICO
2,398税込2,638
1本(70g)
6日以内出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10gPADICO
449税込494
1本(10g)
当日出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本全重量:19g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
UV-LEDコーティングレジン 星の雫[グロス]500g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫[グロス]500gPADICO
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。特徴粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。大容量の500gボトル。別売りの「UV-LED コーティングレジン 星の雫[グロス ディップ70g]」ボトルへの詰め替えも可能。
用途色:透明(グロス仕上げ)成分:アクリル系光硬化樹脂容量(g)500直径×高さ(mm)【ボトル】66×226
星の雫スターターセット PADICO星の雫スターターセットPADICO
2,398税込2,638
1セット
10日以内出荷
「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>・調色パレット・調色スティック・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ・UV-LED ハンディライト3(6W)
質量(g)総合:230パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60RoHS指令(10物質対応)対応
レジン用着色剤宝石の雫 Cotton Candy パステルカラーセット12色セット PADICOレジン用着色剤宝石の雫 Cotton Candy パステルカラーセット12色セットPADICO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
セット内容12色各1本内容量(mL)2
レジン型 タフレクトモールド アルファベット&数字 PADICOレジン型 タフレクトモールド アルファベット&数字PADICO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質熱可塑性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20
調色パレットminiサイズ PADICO調色パレットminiサイズPADICO
519税込571
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)パレット: 60×90×10(6連)、遮光ケース:90×122×15耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10gPADICO
449税込494
1本(10g)
8日以内出荷
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本全重量:19g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】30g PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】30gPADICO
1,098税込1,208
1本(30g)
8日以内出荷
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分UVライト(36W)2~4分太陽光(晴天時)30秒~2分太陽光(雲天時)3~10分※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本全重量:52.5g色:透明成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット PADICOレジンキット鉱物レジンアクセサリーキットPADICO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
【特徴】UV-LEDレジンで本物のような鉱物アクセサリーが作れるキットです。このキットで、ピアス2点、ノンホールピアス2点の計4点作れます。※レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。【セット内容物】・UV-LEDレジン太陽の雫30g × 1本・タフレクトモールド(R)[鉱物D] × 1個・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -] × 1セット・調色パレット[miniサイズ] × 1個・調色スティック × 1個・クランクヒートン[ゴールド10本入] × 1袋・ピアス・丸台座+カン付きタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・ノンホールピアス・貼り付けタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・丸カン × 10個【別途ご用意していただくもの】・UV-LED ライト・接着剤・平ヤットコ・クリアファイル・ピンセット・ティッシュ・ポリ手袋【その他】本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。パッケージ台紙の裏面に「鉱物レジンのピアスの作り方」が載っています。ご使用前に、本商品及び各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。【キットに入っている着色剤のカラー】・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -]落ち着いた絶妙な色合いのくすみカラーです。・枯葉、伽羅、夕暮れ、霜夜、寒空【キットに入っているモールド】・タフレクトモールド(R)[鉱物D]・アクセサリー向けに小さめで本物のような鉱物が作れます。・a:鋭い形の欠片、b:やや大きめでラフな台形、c:小さめでラフな五角形の多面体。
材質(モールド)熱可塑性樹脂、(太陽の雫30g)アクリル系光硬化樹脂、(宝石の雫クリアカラーセット狭霧)有機溶剤/合成樹脂/有機顔料パッケージサイズ(mm)207×285×60
レジン型 タフレクトモールド ハングル PADICOレジン型 タフレクトモールド ハングルPADICO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質熱可塑性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20
レジン型 タフレクトモールド カタカナ PADICOレジン型 タフレクトモールド カタカナPADICO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質熱可塑性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20
レジン型 タフレクトモールド ひらがな PADICOレジン型 タフレクトモールド ひらがなPADICO
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質熱可塑性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20
星の雫トライアルセット PADICO星の雫トライアルセットPADICO
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎★ハンディライト無しのトライアルセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>・調色パレット・調色スティック・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ
質量(g)総合:160パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60
レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【マット】10mlPADICO
359税込395
1本(10mL)
6日以内出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(マット仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット』には他にこんなカテゴリがあります

レジンクラフト