サカエ品質であなたの現場を効率化。特設サイト公開中 詳しくはこちら
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用キャスターセット サカエ

    交換用キャスターセット

    サカエ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
  • フォルディングソーフォース JEJアステージ

    フォルディングソーフォース

    JEJアステージ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
    仕様許容荷重(kgf/セット):60トラスコ品番139-0777材質ポリプロピレン高さ(mm)795取付高(mm)765奥行(mm)52間口(mm)600
  • 作業台用キャスターセット サカエ

    作業台用キャスターセット

    サカエ
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷
    付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付キャスター100Φゴム車均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション キャスター サカエ

    オプション キャスター

    サカエ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様ストッパー付、ストッパー無し×各2個キャスター100Φナイロンウレタン車RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用 山金工業

    オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用

    山金工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。
    用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
  • キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシア

    キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005

    スペーシア(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
  • サカエオリジナルキャスター サカエ

    サカエオリジナルキャスター

    サカエ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。
    適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)車輪幅(mm)28ピッチ(mm)1.75軸径M12軸長(mm)20ベアリングダブルベアリング(ラジアル)キャスター径(Φmm)100使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)材質(金具)ユニクロメッキ仕上取付幅(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)31
  • キャスターセット サカエ

    キャスターセット

    サカエ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    セット内容
    用途ストッパー無し×2、ストッパー付き×2RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターネジ径:M12(P1.75)
  • イレクター キャスター YJC-100S 矢崎化工

    イレクター キャスター YJC-100S

    矢崎化工
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    11日以内出荷
    イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
    仕様自在車ストッパー付トラスコ品番128-4378材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)1
  • イレクター キャスター YJC-100 矢崎化工

    イレクター キャスター YJC-100

    矢崎化工
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
    仕様自在車トラスコ品番128-4382材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)900
  • キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006 スペーシア

    キャスタープレートB(81.5mmピッチ用)JBー006

    スペーシア
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートB-82-28トラスコ品番108-0943材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)89
  • SWSシリーズ用キャスター 山金工業

    SWSシリーズ用キャスター

    山金工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(4個)
    翌日出荷
    適合SWSシリーズ用キャスター
  • オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業

    オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用

    山金工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!。移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。
    用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー無し4個入数1台分
  • ストッパー付キャスター TRUSCO

    ストッパー付キャスター

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1組(4個)
    3日以内出荷
    適合RAEM-1800C75トラスコ品番509-9978質量(kg)2
  • ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション)

    山金工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
    用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)100車輪ダブルストッパー付きウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
  • キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001 スペーシア

    キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001

    スペーシア
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97
  • ハンドル昇降式作業台用キャスターセット TRUSCO

    ハンドル昇降式作業台用キャスターセット

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    8日以内出荷
    トラスコ品番456-1597材質金具:スチール質量(kg)1.7取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個キャスター径(Φmm)75許容荷重(N)2156
  • 組立式アルミコンテナカー アルミス

    組立式アルミコンテナカー

    アルミス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
    幅(mm)【荷台】525高さ(mm)【荷台】430有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210最大積載量(kg)80引き手高さ(mm)525
  • オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ TRUSCO

    オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
    用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
  • 【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット 山金工業

    【オプション】ワークテーブル昇降タイプ用 キャスターセット

    山金工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル昇降タイプ用オプションキャスターセットです。ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
    用途キャスターを取り付けることで昇降タイプを楽に移動させることができます。●キャスター取付時、高さや耐荷重が変わりますのでご確認下さい。適合本体山金工業製ワークテーブル昇降タイプ質量(kg)1.2高さ(mm)(キャスター取付時の作業台)773~1073ねじ径(mm)M12×P1.75×L25キャスター種類ダブルストッパー付75Φウレタン巻き自在ナイロン車均等耐荷重(kg)キャスター取付時の作業台:(昇降時)100、(停止時)224(自重含む)入数1セット(4個入)
  • サイレントキャスターセット サカエ

    サイレントキャスターセット

    サカエ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    オプション交換用キャスターセット。ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性。従来比騒音レベルを10db低減。
    セット内容ストッパー付×2個、無×2個、スパナ付、スプリングワッシャ×4個付ねじ径M12×P1.75キャスター100Φサイレントエラストマー車グリーン購入法適合
  • 750mm用 ワンタッチキャスター(1台分) エスコ

    750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1セット
    翌日出荷
    自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
    仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
  • 600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分) エスコ

    600mm用 ワンタッチキャスターセット(1台分)

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1セット
    翌日出荷
    自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。 キャスター後付け可能 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
    仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
  • ワークテーブル300シリーズ用キャスターセット(オプション) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズ用キャスターセット(オプション)

    山金工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
    用途ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪ウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
  • ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション)

    山金工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
    用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪エラストマー車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
  • ワークテーブル用 キャスター (4個) エスコ

    ワークテーブル用 キャスター (4個)

    エスコ
    ¥6,110税込¥6,721
    1個
    翌日出荷
    自在キャスター、4輪ともストッパー付。
    付属品専用スパナエスコ品番EA956TA-175ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)40/個材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75質量(g/個)500
  • イレクター キャスター YKC-100 矢崎化工

    イレクター キャスター YKC-100

    矢崎化工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    11日以内出荷
    イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
    仕様固定車トラスコ品番128-4381材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)680
  • スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L スペーシア

    スパホィールJBー53025 30mmピッチ鉄心タイプ2500L

    スペーシア
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    10日以内出荷
    30mmピッチのホイールコンベアです。
    用途30mmピッチのホイールコンベアトラスコ品番136-5714材質フレーム:スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール:PP樹脂質量(kg)3キャスター径(Φmm)25
  • キャスターベースB(台車左用)JBー004L スペーシア

    キャスターベースB(台車左用)JBー004L

    スペーシア
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
    用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0887材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)899
  • キャスターベースB(台車右用)JBー004R スペーシア

    キャスターベースB(台車右用)JBー004R

    スペーシア
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
    用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースBJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-0954材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)889
  • キャスターベースA(台車用)JBー003 スペーシア

    キャスターベースA(台車用)JBー003

    スペーシア
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    プラスチックジョイントを使用する台車用キャスターベースです。JB-001(2個)とセットで使用します。
    用途キャスター取り付け用仕様プラスチックジョイント用キャスターベースAJB-001(2個)とセットで使用トラスコ品番108-2146材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)379
  • キャスターベース(カゴ車用コーナー金具左)JBー007L スペーシア

    キャスターベース(カゴ車用コーナー金具左)JBー007L

    スペーシア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
    用途カゴ台車用付属品固定ボルトM8-35、ナット仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-2181材質スチール(三価クロメート処理)質量(kg)1
  • キャスターベース(カゴ車用コーナー金具押え)JBー008 スペーシア

    キャスターベース(カゴ車用コーナー金具押え)JBー008

    スペーシア
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
    用途カゴ台車用仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-0935材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)150
  • キャスターベース(カゴ車用コーナー金具右)JBー007R スペーシア

    キャスターベース(カゴ車用コーナー金具右)JBー007R

    スペーシア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
    用途カゴ台車用付属品固定ボルトM8-35、ナット仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具トラスコ品番108-0888材質スチール(三価クロメート処理)質量(kg)1
  • キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002 スペーシア

    キャスタープレートB(70mmピッチ用)JBー002

    スペーシア
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
    用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-2174材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)83
  • 作業台用フリーキャスターセット(4個セット) TRUSCO

    作業台用フリーキャスターセット(4個セット)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    8日以内出荷
    作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。
    トラスコ品番466-7972適合機種TFAE型、AE型、AEW型、LEW型、BE型質量(kg)6.5色ダークグレー高さ(mm)224奥行(mm)46間口(mm)194キャスターΦ50mm双輪ナイロン車(4個セット)荷重(kg)50(移動時)
  • 作業台用キャスター 1台セット キタジマ

    作業台用キャスター 1台セット

    キタジマ
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ナイロン車(自在) サカエ

    ナイロン車(自在)

    サカエ
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
作業台アクセサリキャスター