絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • サカエ(104)
  • 山金工業(41)
  • スペーシア(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • サンワサプライ(7)
  • エスコ(5)
  • 大阪製罐(5)
  • ピカコーポレイション(4)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ヤマテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等耐荷重(kg)から絞り込む
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付) TRUSCO軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様エア源口数/2口適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1376質量(kg)0.3
レールハンガーセット TRUSCOレールハンガーセットTRUSCO
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850
作業台用アジャスターセット TRUSCO作業台用アジャスターセットTRUSCO
2,398税込2,638
1セット(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具 TRUSCOハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具TRUSCO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチールオレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90
ニューラインデスク用フックハンガーセット TRUSCOニューラインデスク用フックハンガーセットTRUSCO
6,198税込6,818
1セット
5日以内出荷
バランサー、エアツール等を吊り下げ、作業の効率化を図ります。
適合NLD・NLDZタイプ
ツールハンガー TH型 TRUSCOツールハンガー TH型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。 各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
軽量作業テーブル用コンセント 2口・コード3m付 TRUSCO軽量作業テーブル用コンセント 2口・コード3m付TRUSCO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162間口(mm)35奥行(mm)30仕様コード3m付適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1384質量(kg)1.2コンセント2口(アース付)
軽作業用テーブル用各種オプション取付金具 TRUSCO軽作業用テーブル用各種オプション取付金具TRUSCO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
高さ(mm)265間口(mm)65奥行(mm)35トラスコ品番467-3263質量(kg)0.5
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚TRUSCO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0683幅(mm)819.5高さ(mm)302.4奥行(mm)65最大積載量(kg/個)5
”回転キャリープラット” ストップレバータイプ TRUSCO”回転キャリープラット” ストップレバータイプTRUSCO
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール高さ(mm)73奥行(mm)500間口(mm)470均等荷重(kg)30
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
SUS作業台下棚 TRUSCOSUS作業台下棚TRUSCO
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)43
”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
”回転キャリープラット” ジョイント TRUSCO”回転キャリープラット” ジョイントTRUSCO
449税込494
1本
6日以内出荷
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール全長(mm)80タイプジョイント板厚(mm)0.5レール(mm)幅9.5×高さ9.5
CLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用 TRUSCOCLM型高さ調節セルライン作業台用LED照明器具セット W900用TRUSCO
37,980税込41,778
1セット
6日以内出荷
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)200
ULRT型ライン作業台用LED照明器具セット W1200用 TRUSCOULRT型ライン作業台用LED照明器具セット W1200用TRUSCO
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール高さ(mm)125奥行(mm)350消費電力(W)10.5全光束(Lm)1275
コンテナ受け TRUSCOコンテナ受けTRUSCO
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
VNコンテナをセットできます。ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理できます。
材質スチール高さ(mm)76
LED照明セットTH型 TRUSCOLED照明セットTH型TRUSCO
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
LED照明器具セット TRUSCOLED照明器具セットTRUSCO
29,980税込32,978
1個ほか
6日以内出荷
手元の明るさを確保するためにご使用ください。
材質スチール高さ(mm)54奥行(mm)200
スチール引出し TRUSCOスチール引出しTRUSCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
トラスコ品番504-7706間口W×奥行D×高さH(mm)635×457×48
LEW型中棚取付金具 TRUSCOLEW型中棚取付金具TRUSCO
4,998税込5,498
1組(2本)
翌々日出荷
LEW型専用中棚金具です。
ニューラインデスク用フックハンガーセット1800用 TRUSCOニューラインデスク用フックハンガーセット1800用TRUSCO
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746適合(作業台)NLD・NLDZタイプトラスコ品番467-1554セット内容吊り下げ用フック 2個材質スチール質量(kg)2.5タイプ間口1800mm用
TH型ツールハンガー TRUSCOTH型ツールハンガーTRUSCO
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能付属品フック2個適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)405
コンセント(軽量作業テーブル用) 2口 コード3m付 TRUSCOコンセント(軽量作業テーブル用) 2口 コード3m付TRUSCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162間口(mm)35奥行(mm)30仕様コード3m付トラスコ品番467-3280質量(kg)1.2コンセント2口(アース付)
エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付 TRUSCOエアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付TRUSCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様カプラ/2口付トラスコ品番467-3239質量(kg)0.6
高さ調節セルライン作業台用支柱セット TRUSCO高さ調節セルライン作業台用支柱セットTRUSCO
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。 100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270間口(mm)26奥行(mm)405適合CLMタイプトラスコ品番466-8073質量(kg)6.5
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け TRUSCO高さ調節セルライン作業台用コンテナ受けTRUSCO
6,898税込7,588
1台ほか
7日以内出荷
VNコンテナを引っ掛けてセットできます。 ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60奥行(mm)51適合CLMタイプ
ライン作業台キャリーブラケット用レール TRUSCOライン作業台キャリーブラケット用レールTRUSCO
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型板厚(mm)1.2レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0

作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

作業台アクセサリ作業台用部品・オプション