特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
物流・保管用品サカエセール 2026年新製品も多数掲載中! 2/28(土)まで 詳しくはこちら
247件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等耐荷重(kg)から絞り込む
オプション/棚板_ロジスタンド用 山金工業オプション/棚板_ロジスタンド用山金工業
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途梱包資材や工具類の保管に。奥行(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットフック サカエタブレットフックサカエ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
様々なサイズのタブレットを縦・横22.5mmピッチで変更し設置可能。 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。 ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。
付属品抜け止めビス×4本耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)適合寸法(mm)タブレット厚さ24迄取扱説明書(0.62MB)
テープカッターフック サカエテープカッターフックサカエ
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
利き手に関係なく、梱包作業がしやすい位置へセット可能。テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。
適合機種厚さ21mm~40mm天板迄許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)42間口(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
装置固定金具 サカエ装置固定金具サカエ
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツールスタンド サカエツールスタンドサカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×700均等耐荷重(kg)30質量(kg)16付属品冷却水箱×1個、アンカーボルト×4本(打込芯オネジタイプM10×60L)グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.03MB)
ポール型架台(ルーバーパネル付) サカエポール型架台(ルーバーパネル付)サカエ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
間口(mm)900奥行(mm)50高さ(mm)660(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)30質量(kg)8グリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
ポール型架台(棚板付) サカエポール型架台(棚板付)サカエ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ポール型架台(パンチングパネル付) サカエポール型架台(パンチングパネル付)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ハンドセット LAMP(スガツネ工業)ハンドセットLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合マルチリフト ML-2、IM、CL、ESDコード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル LAMP(スガツネ工業)電源ケーブルLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コントロールユニット TRML-2型用の電源ケーブルです。
コード長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)コントロールユニットLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご 使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧(V)AC100接続台数1~ 2
アイパイフィット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイパイフィット ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプLAMP(スガツネ工業)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型 LAMP(スガツネ工業)上調整プレート H型LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニットLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用 LAMP(スガツネ工業)コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用LAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車) サカエ作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)サカエ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250仕様クイックターン方式適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW材質(底板)MDF製キャスター100Φハードゴムキャスター取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
作業台ワーキング架台用スライドレール サカエ作業台ワーキング架台用スライドレールサカエ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
よく使用する工具類の設置に。
用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用) サカエ作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)サカエ
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷
フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
用途ワーキング架台用可動棚。均等耐荷重(kg)20アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
マルチシステム用オプション マグネットシート 山金工業マルチシステム用オプション マグネットシート山金工業
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 パンチングパネルに貼りつけて御使用下さい。
グリーン購入法適合厚さ(mm)0.6
マルチシステム用オプション ハンガーバー 山金工業マルチシステム用オプション ハンガーバー山金工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 バランサーを介して伝導ドライバーやエアツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重(kg)10調整範囲(mm)280の範囲を35ピッチで取付可フック3個付グリーン購入法適合耐荷重(kg/個)【フック】4
マルチシステム用オプション 棚板 山金工業マルチシステム用オプション 棚板山金工業
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。
均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
マルチシステム用オプション 傾斜棚板 山金工業マルチシステム用オプション 傾斜棚板山金工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)角度調整範囲3段階均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用 山金工業オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用山金工業
6,898税込7,588
1台
翌日出荷
山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。
用途作業場の照明に。グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W900タイプ 山金工業マルチシステム H800×W900タイプ山金工業
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)800幅(mm)900シルキーホワイト対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W750タイプ 山金工業マルチシステム H800×W750タイプ山金工業
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)800幅(mm)750シルキーホワイト対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H800×W600タイプ 山金工業マルチシステム H800×W600タイプ山金工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)800シルキーホワイト対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H500×W900タイプ 山金工業マルチシステム H500×W900タイプ山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)500幅(mm)900シルキーホワイト対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H500×W750タイプ 山金工業マルチシステム H500×W750タイプ山金工業
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)500幅(mm)750シルキーホワイト対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W900タイプ 山金工業マルチシステム H1300×W900タイプ山金工業
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1300幅(mm)900シルキーホワイト対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W750タイプ 山金工業マルチシステム H1300×W750タイプ山金工業
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1300幅(mm)750シルキーホワイト対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1300×W600タイプ 山金工業マルチシステム H1300×W600タイプ山金工業
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1300幅(mm)600シルキーホワイト対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W900タイプ 山金工業マルチシステム H1000×W900タイプ山金工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1000幅(mm)900シルキーホワイト対応幅(mm)900(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W750タイプ 山金工業マルチシステム H1000×W750タイプ山金工業
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1000幅(mm)750シルキーホワイト対応幅(mm)750(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
マルチシステム H1000×W600タイプ 山金工業マルチシステム H1000×W600タイプ山金工業
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台にセット出来ます。 作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます。 山金製ワークテーブルのスチール天板以外に取付可。
高さ(mm)1000幅(mm)600シルキーホワイト対応幅(mm)600(取付ワークテーブル)塗装粉体塗装グリーン購入法適合
オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用山金工業
5,998税込6,598
1セット(4本)
翌日出荷
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)ステンレスSUS304アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
ステンレスニューパールラック用コボレ止め(奥行タイプ) サカエステンレスニューパールラック用コボレ止め(奥行タイプ)サカエ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
適合D450mm材質SUS304仕上No.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.64MB)

作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

作業台アクセサリ作業台用部品・オプション