「使用荷重(t) 」から絞り込む
ブランド: 日本クランプ(JAPAN CLAMP)すべて解除
レンフロー 穴つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途 山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途 鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。 仕様 ワンタッチ式 材質 特殊合金鋼 寸法t(mm) 9 寸法D(mm) 13
縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途 鋼板・形鋼などの縦つりに 仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6195 質量(kg) 1.5 寸法d(mm) 30 寸法A(mm) 48 寸法t(mm) 10 寸法B(mm) 18 有効寸法(mm) 2~16
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。
重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。
レバー式ロック装置のクランプです。
縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6196 質量(kg) 5.7 有効寸法(mm) 12~34
縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷 から 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
縦つりクランプ 2t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様 安全ロック付 トラスコ品番 851-6197 質量(kg) 9 有効寸法(mm) 12~42
クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 翌々日出荷
無傷縦つりクランプです。
トラスコ品番 851-6189 質量(kg) 9 有効寸法(mm) 3~25
形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 当日出荷
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途 H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。 仕様 形鋼・縦吊り専用 トラスコ品番 363-1117 質量(kg) 11 寸法L(mm) 210 寸法H(mm) 319 寸法D(mm) 70 寸法H2(mm) 96
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16・使用鉄筋呼び径:19~41
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 ページ: 1/ 3
形鋼クランプ スーパーツール 税込 ¥ 32,978 ~ ¥ 29,980 ~