絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スーパーツール(35)
  • 三木ネツレン(29)
  • イーグルクランプ(25)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(15)
  • 象印チェンブロック(2)
  • コンドーテック(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
使用荷重(t)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(2)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
クランプ範囲(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 80(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.0005(1)
0.001(2)
0.002(2)
0.25(1)
0.5(1)
3(1)
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ エスコ50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
ビームチャック エスコビームチャックエスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。
適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400全長(mm)255質量(kg)3.7ピン径(Φmm)22定格容量(t)横:2、縦:5
2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)エスコ
76,900税込84,590
1個
翌日出荷
仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
2.0ton 竪吊クランプ エスコ2.0ton 竪吊クランプエスコ
91,100税込100,210
1個
翌日出荷
仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
0.5ton 鋼板竪吊クランプ エスコ0.5ton 鋼板竪吊クランプエスコ
46,800税込51,480
1個
翌日出荷
仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
1 Ton 竪吊クランプ エスコ1 Ton 竪吊クランプエスコ
65,700税込72,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DL-1全長(mm)355質量(kg)5.8使用荷重(kg)1
1 Ton 鋼板竪吊クランプ エスコ1 Ton 鋼板竪吊クランプエスコ
60,400税込66,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DM-1全長(mm)314質量(kg)4使用荷重(kg)1
0.5Ton 竪吊クランプ エスコ0.5Ton 竪吊クランプエスコ
44,900税込49,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DL-0.5全長(mm)218質量(kg)1.6使用荷重(kg)0.5
鋼板竪吊クランプ エスコ鋼板竪吊クランプエスコ
107,600税込118,360
1台
翌日出荷
安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
縦吊クランプ