スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール翌日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番683-5607材質特殊鋼幅(mm)215高さ(mm)169寸法L(mm)215寸法H(mm)169基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~40寸法D(mm)32寸法D2(mm)36寸法H2(mm)72.5