絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • スーパーツール(13)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(5)
  • 象印チェンブロック(3)
  • 三木ネツレン(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • コンドーテック(2)
  • ブルマン(2)
  • エスコ(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
  • NIXX(1)
  • Super(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 5(6)
  • 8(1)
  • 150(1)
  • 1000(1)
クランプ範囲(mm)
  • 6~25(1)
  • 6~28(2)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 40~80(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.3(2)
0.5(2)
1(3)
1.6(4)
2(3)
3(3)
5(6)
8(1)
150(1)
1000(1)
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
水平親綱用クランプ イーグルクランプ水平親綱用クランプイーグルクランプ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ墜落制止器具取付対応クランプイーグルクランプ
21,980税込24,178
1台
予約販売
軽量で強靭なアルミ合金製の本体独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)イーグルクランプ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ねじ式(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正トラスコ品番203-6448質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)47.5寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)54寸法O(mm)Φ40寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)38寸法K(mm)37.5
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)イーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)イーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
ねじ式全方向クランプ SBb型 イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBb型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼、精密鍛造
ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9652材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)24.5基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)20~80
ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型 イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプ SAS型イーグルクランプ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース質量(kg)4.8寸法L(mm)99寸法H(mm)181寸法F(mm)36寸法D(mm)Φ42寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)70寸法O(mm)Φ30寸法I(mm)93寸法G(mm)30寸法K(mm)14寸法Q(mm)Φ22最大使用荷重(kg)1600適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等寸法JI(mm)22
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
ねじ式クランプ