絞り込み
クランプ範囲(mm)
  • 80
  • 25~250(1)
  • 30~150(2)
  • 50~150(1)
  • 60(1)
  • 60~160(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 110~220(1)
  • 150(2)
  • 150~200(2)
  • 160(3)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 650~690(1)
使用荷重(t)
  • 0.35(2)
  • 0.5(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ範囲(mm)から絞り込む
80
100(2)
150(2)
150~200(2)
160(3)
180(2)
300(2)
450(2)
500(3)
600(4)
クランプ範囲(mm)をもっと見る
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
コンクリート製品用クランプ