24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ範囲(mm)から絞り込む
石材クランプ スリーエッチ石材クランプスリーエッチ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツールコンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)スーパーツール(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプコンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)イーグルクランプ(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
基礎ブロック内吊 サンキョウ・トレーディング基礎ブロック内吊サンキョウ・トレーディング
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
400Kg 石材用クランプ エスコ400Kg 石材用クランプエスコ(2件のレビュー)
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
内吊ジャスト300オート サンキョウ・トレーディング内吊ジャスト300オートサンキョウ・トレーディング
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
溝長(mm)2000以内(U字溝)適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)定格容量(kg)500
間知多吊具 Ⅱ サンキョウ・トレーディング間知多吊具 Ⅱサンキョウ・トレーディング
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)イーグルクランプ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
マイティオート サンキョウ・トレーディングマイティオートサンキョウ・トレーディング
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
内吊 サンキョウ・トレーディング内吊サンキョウ・トレーディング
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ELC型イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
56,980税込62,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬質量(kg)2.6寸法H(mm)175使用荷重(kg)(最小~最大)20~100寸法F(mm)180寸法D(mm)95寸法E(mm)155寸法B(mm)94寸法C(mm)180寸法T(mm)12寸法I(mm)13Φ寸法J(mm)14.2Φ寸法G(mm)275~345適合部材A:100~150mm
450Kg 石材用クランプ エスコ450Kg 石材用クランプエスコ
99,800税込109,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
65,980税込72,578
1組(2個)
4日以内出荷
種別立吊クランプ
CU-X-T型専用台車 三木ネツレンCU-X-T型専用台車三木ネツレン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
用途CUーXーT型用。トラスコ品番359-0375適合機種CU-X-T型
CU-AM型 オールマイテイクランプ 三木ネツレンCU-AM型 オールマイテイクランプ三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることができます。特に歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。受金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。強力なばねにより、受金パッドが製品に密着するため、安定して吊れます。受金パッドは特殊ウレタンゴムのためコンクリート製品を傷めません。
トラスコ品番158-0596寸法L(mm)474寸法H(mm)241基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~240
CU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ 三木ネツレンCU-X-T型 コンクリート溝ぶた吊クランプ三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
テコの原理で重い溝ぶたも簡単・安全に運搬、布設できます。
トラスコ品番158-0607基本使用荷重(t)0.2クランプ範囲(mm)500・550・600
コンクリート製品用クランプ