デュプリケーター SDカードサンワダイレクト4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送いろいろなフォーマットに対応最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド寸法(mm)約W184×D104×H32枚数同時書き込み枚数:3枚製品質量(g)約500バッファメモリ128MB対応メディアSDカード、microSDカード対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)取扱説明書日本語取扱説明書あり書込速度(MB/s)33