絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 21.5(3)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 31.5(4)
  • 33(3)
  • 40(5)
  • 41(4)
  • 41.5(3)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 50(4)
  • 51(3)
  • 52(5)
  • 56(3)
  • 60(5)
  • 61(3)
内径(Φmm)
  • 11(1)
  • 19(4)
  • 24(3)
  • 28.5(1)
  • 29(3)
  • 34(4)
  • 39(3)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 49(3)
  • 58(2)
  • 59(2)
  • 68(2)
  • 69(2)
  • 78(2)
  • 103(2)
  • 108(2)
  • 113(1)
  • 118(2)
  • 123(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 26(1)
  • 31(1)
  • 41(1)
  • 46(1)
  • 49(1)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 202(2)
  • 250(2)
  • 500(8)
  • 1000(1)
ブランド
  • オイレス工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
31.5(4)
40(5)
41(4)
47(3)
50(4)
51(3)
52(5)
56(3)
60(5)
61(3)
外径(Φmm)をもっと見る
  • オイレス#80 丸棒 オイレス工業

    オイレス#80 丸棒

    オイレス工業
    779税込857
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • オイレス ♯300丸棒 オイレス工業

    オイレス ♯300丸棒

    オイレス工業(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。
  • オイレス グライトロンF 丸棒 オイレス工業

    オイレス グライトロンF 丸棒

    オイレス工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-200~+200
  • オイレス #サーメットM丸棒 オイレス工業

    オイレス #サーメットM丸棒

    オイレス工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
  • オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材) オイレス工業

    オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)

    オイレス工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
    種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
  • オイレス ♯600丸棒 オイレス工業

    オイレス ♯600丸棒

    オイレス工業(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
    種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
  • オイレス  アラミドM丸棒 オイレス工業

    オイレス アラミドM丸棒

    オイレス工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • オイレス ♯300パイプ素材 オイレス工業

    オイレス ♯300パイプ素材

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • ブッシュ素材77S オイレス工業

    ブッシュ素材77S

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-200~+200
  • オイレス ルーテックE丸棒 オイレス工業

    オイレス ルーテックE丸棒

    オイレス工業
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80長さL(mm)500
  • オイレス #480丸棒 オイレス工業

    オイレス #480丸棒

    オイレス工業
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+120
  • オイレス #250-07丸棒素材 オイレス工業

    オイレス #250-07丸棒素材

    オイレス工業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+100
  • オイレス #250-07ブッシュ素材 オイレス工業

    オイレス #250-07ブッシュ素材

    オイレス工業
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100
  • オイレス  アラミドF丸棒 オイレス工業

    オイレス アラミドF丸棒

    オイレス工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • オイレス#80 パイプ素材 オイレス工業

    オイレス#80 パイプ素材

    オイレス工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)500

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒・パイプ