絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 70~80未満(6)
  • 100~120未満(14)
  • 120~140未満(10)
  • 140~160未満(14)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(15)
  • 240~260未満(13)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(4)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
幅(mm)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(5)
  • 32(1)
  • 38(5)
  • 48(6)
  • 50(3)
  • 58(2)
  • 75(6)
  • 80(2)
  • 100(12)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 200(3)
  • 250(1)
ブランド
  • オイレス工業
  • 大同メタル工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(2)
2.5(2)
6(3)
8(2)
10(5)
11(3)
15(3)
20(11)
25(2)
30(4)
  • ドライメットLF プレート オイレス工業

    ドライメットLF プレート

    オイレス工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280長さL(mm)500潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • #500SP フラットプレート オイレス工業

    #500SP フラットプレート

    オイレス工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

    オイレス工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業

    オイレス アラミドMプレート素材

    オイレス工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
  • #500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業

    #500SP L型プレート 幅20mm

    オイレス工業
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
  • #2000 ポジティブウェアプレート オイレス工業

    #2000 ポジティブウェアプレート

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
    用途カム強制戻し部に。材質スチール(オイレス#2000)厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 カムアッパ-プレ-ト オイレス工業

    #2000 カムアッパ-プレ-ト

    オイレス工業
    13,980税込15,378
    1個
    24日以内出荷
    ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
    用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 アッパープレート オイレス工業

    #2000 アッパープレート

    オイレス工業
    9,998税込10,998
    1個
    24日以内出荷
    金型用アッパープレートです。
    用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)34厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業

    オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

    オイレス工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    取付ボルトM10六角穴付(2個)厚さT(mm)20寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) オイレス工業

    オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)

    オイレス工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業

    オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)

    オイレス工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    取付ボルトM10六角穴付(2個)厚さT(mm)20公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイレス グライトロンF プレート オイレス工業

    オイレス グライトロンF プレート

    オイレス工業
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    長さ(mm)200幅(mm)200使用温度範囲(℃)-200~+200
  • オイレス #サーメットMブッシュ素材 オイレス工業

    オイレス #サーメットMブッシュ素材

    オイレス工業
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
  • オイレス #250-07プレート素材 オイレス工業

    オイレス #250-07プレート素材

    オイレス工業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)500幅(mm)250使用温度範囲(℃)-40~+100
  • オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業

    オイレス #2000プレート追加工用プレート

    オイレス工業
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
  • オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

    オイレス工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
  • オイレス  アラミドM円板 オイレス工業

    オイレス アラミドM円板

    オイレス工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)35
  • オイレス  アラミドMボール オイレス工業

    オイレス アラミドMボール

    オイレス工業(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • オイレス  アラミドMブッシュ素材 オイレス工業

    オイレス アラミドMブッシュ素材

    オイレス工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)35
  • オイレス  アラミドF円板 オイレス工業

    オイレス アラミドF円板

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    長さ(mm)35
  • オイレス70Pドライメットプレート オイレス工業

    オイレス70Pドライメットプレート

    オイレス工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
    幅(mm)120
  • オイレス#80 プレート素材 オイレス工業

    オイレス#80 プレート素材

    オイレス工業
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)1000
  • #500SPプレート オイレス工業

    #500SPプレート

    オイレス工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート