「外径(Φmm)」から絞り込む
インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷から9日以内出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)6寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)6寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法l1(mm)10寸法l4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なしRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80材質本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンス・カラー、インデックスボルト用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)11日以内出荷から18日以内出荷
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応