197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • CVキャップ THK

    CVキャップ

    THK
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    インデックスクランパー用ブッシュ
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • リニアガイド用 CAP NSK(日本精工)

    リニアガイド用 CAP

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ジョイント金具294-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具294-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-100 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-100

    IKO(日本トムソン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    71日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)100寸法H(mm)16テーブル寸法(mm)M:M4、L1:80、L2:40、W1:36、W2:23、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)60寸法N(mm)9寸法H1(mm)3.6ストローク長(mm)最大:56
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:19
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • オスクリップ PC-M1B LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-M1B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番224-1127RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAM マウンティングシステム 本体 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    RAM本体単品です。
    トラスコ品番225-5116
  • クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業)

    ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドロッド201-0212-00-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド201-0212-00-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
    材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
    トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。
    トラスコ品番223-9444
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
    トラスコ品番224-1117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-SF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-SF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付です。
    トラスコ品番223-9502RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-RF1-B LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-RF1-B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付(キャビネット側板・コーナー用)です。
    トラスコ品番225-5109RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-F1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-F1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ16.8下穴取付です。
    トラスコ品番225-6643RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-AF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-AF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-7953RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-F8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-F8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-DF8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-DF8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-6218RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラークリップ477-01-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ミラークリップ477-01-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    5日以内出荷
    マスタードイエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番223-9467材質ポリアミド(PA)
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
    材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。
    材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。屋外で使用できます。適応ガラス質量:36kg(4個使用、垂直取付時)です。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。(M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類)
    トラスコ品番225-8196RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス750245VAM12 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス750245VAM12

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    スパイダーロッドと組み合わせて使用します。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
    トラスコ品番224-1075

『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイドその他部品・オプション