絞り込み
ブランド
  • TOK
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,496)
  • NSK(日本精工)(308)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • FYH(日本ピローブロック)(156)
  • LDK(115)
  • エスコ(98)
  • Durbal(50)
  • Timken(47)
  • トックベアリング(TOK)(44)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • NMB(ミネベア)(34)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(34)
  • 作新工業(20)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • イースタン精工(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(5)
  • アークランズ(3)
外径(Φmm)
  • 35(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
幅(mm)
  • 7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
35(1)
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
149税込164
1個
翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド 等トラスコ品番116-5049幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP質量(g)11使用温度範囲(℃)0~40寸法R(mm)5許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。外径(mm)35内径(mm)6荷重(N)196(目安)

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)