「外径(Φmm)」から絞り込む
17(1)
19(10)
22(13)
24(6)
26(11)
28(3)
30(5)
32.5(1)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])686[70]
幅(mm)8
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)7(0~-0.2)
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
ねじ寸法M6×1
許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)
幅(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)1.6(±0.1)
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)22(±0.1)
寸法W(mm)7
幅(mm)7
寸法L(mm)11(±0.5)
外径(Φmm)22
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2.8(±0.4)
許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ寸法M6×1
外径(Φmm)19
幅(mm)6
許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)26(-0.2~0)
寸法W(mm)8(±0.2)
幅(mm)8
寸法L(mm)11(±0.2)
外径(Φmm)26
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)19(-0.1~0)
寸法W(mm)6(-0.2~0)
幅(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
外径(Φmm)19
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)0.5(±0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)0.5(±0.4)
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
寸法D(mm)19(-0.3~0)
寸法W(mm)7(±0.2)
幅(mm)7
寸法L(mm)8(±0.5)
外径(Φmm)19
ねじ寸法M6×1
許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。