「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
ハイテナーテイモー3日以内出荷から4日以内出荷
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
吊りパレットテイモー翌々日出荷
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。仕様ゲート:半開トラスコ品番114-2763外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841最大積載段数4内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
ハイテナーECテイモー4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
鉄底タイプハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷から15日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
ハイテナー(樹脂底)テイモー3日以内出荷
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1450内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1190
ステンレス 底板タイプ ハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。表面処理電解研磨仕上げ