絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 3.2(1)
クランプ範囲(mm)
  • 40
  • 25(9)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 50(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
ブランド
  • スーパーツール(7)
  • 三木ネツレン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1(6)
2(6)
3(4)
3.2(1)
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)スーパーツール
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式スーパーツール
67,980税込74,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式スーパーツール
70,980税込78,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレンHP-YF型 無傷引張りクランプ三木ネツレン
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式スーパーツール
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレンSC-N型 スクリュークランプ三木ネツレン
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(シングル・アイ型)スーパーツール
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式スーパーツール
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。 締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
引張クランプ 三木ネツレン引張クランプ三木ネツレン
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
寸法L(mm)40
スクリューカムクランプ