絞り込み
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(10)
  • 1(10)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
クランプ範囲(mm)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 75(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(4)
  • スーパーツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.3(1)
0.5(10)
1(10)
1.5(3)
1.6(1)
2(6)
3
3.2(1)
5(1)
6(1)
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ(万能型) スーパーツールスクリューカムクランプ(万能型)スーパーツール
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレンHP-YF型 無傷引張りクランプ三木ネツレン
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレンSC-N型 スクリュークランプ三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
引張クランプ 三木ネツレン引張クランプ三木ネツレン
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
寸法L(mm)40
スクリューカムクランプ