絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • 三木ネツレン(12)
  • エスコ(4)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
クランプ範囲(mm)
  • 30~180(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 137(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 240(2)
  • 290(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)スーパーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
U字溝吊クランプ カム式 スーパーツールU字溝吊クランプ カム式スーパーツール(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
U字溝吊クランプ パット式 スーパーツールU字溝吊クランプ パット式スーパーツール(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
U字溝吊りクランプ スーパーツールU字溝吊りクランプスーパーツール
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
トラスコ品番453-0021質量(kg)26
U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプ内張型(パッド式)スーパーツール
78,980税込86,878
1台
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
連結部品セット(AMC用) スーパーツール連結部品セット(AMC用)スーパーツール
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
質量(kg)10
スーパーツール 製品 スーパーツールスーパーツール 製品スーパーツール
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
U字溝用クランプ