絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • スーパーツール(7)
  • スリーエッチ(2)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
クランプ範囲(mm)
  • 35(1)
使用荷重(t)
  • 0.15(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ範囲(mm)から絞り込む
35(1)
パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプパネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)イーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
パネル吊クランプ イーグルクランプパネル吊クランプイーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)2.7寸法L(mm)222寸法H(mm)64寸法a(mm)75寸法F(mm)76適合板厚(mm)15~35(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)165寸法X(mm)72寸法T(mm)30.4寸法W(mm)75寸法Z(mm)66.5寸法P(mm)10寸法Y(mm)42.5寸法M(mm)269~320寸法N(mm)15寸法I(mm)116寸法J(mm)204.5寸法G(mm)61寸法K(mm)133.5寸法R(mm)10適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
パネル吊クランプ イーグルクランプパネル吊クランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)3.4寸法L(mm)273~312寸法H(mm)117寸法F(mm)74適合板厚(mm)30~90(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)181寸法X(mm)75寸法T(mm)42.5寸法W(mm)74寸法P(mm)10寸法M(mm)15寸法N(mm)10寸法I(mm)204.5寸法J(mm)137寸法G(mm)67寸法K(mm)224寸法R(mm)112適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
パネル吊クランプ