絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125(5)
  • 130(27)
  • 150(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(18)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(1)
  • フェノール(1)
ストッパー
  • あり(16)
  • なし(16)
取付座(mm)
  • 110×110
  • 70×42(98)
  • 70×47(74)
  • 70×58(198)
  • 82×82(168)
  • 90×90(259)
  • 95×72(78)
  • 95×95(189)
  • 100×58(181)
  • 100×100(61)
  • 102×102(238)
  • 105×105(53)
  • 108×108(165)
  • 115×80(83)
  • 120×120(315)
  • 130×130(57)
  • 137×93(135)
  • 140×94(56)
  • 140×110(58)
  • 140×140(241)
  • 151×102(74)
許容荷重(daN)
  • 140(2)
  • 147(1)
  • 176.5(2)
  • 177(1)
  • 180(7)
  • 200(5)
  • 250(9)
  • 250.1(2)
  • 255(2)
  • 343.2(2)
  • 343.233(2)
  • 350(2)
  • 441.2(2)
  • 441.299(2)
  • 450(2)
  • 784(1)
  • 1800(1)
  • 2500(1)
取付高(mm)
  • 165(2)
  • 174(5)
  • 177(25)
  • 187(2)
  • 190(1)
  • 220(1)
165・174・177・187・190・220
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
単輪
車輪幅(mm)
  • 35(8)
  • 38(10)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 45(2)
  • 58(1)
35・38・40・42・45・58
金具仕上
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価ユニクロ(12)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
  • TRUSCO(14)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ハンマーキャスター(5)
  • 内村製作所(3)
TRUSCO・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ウレタン自在車 TRUSCOプレス製ウレタン自在車TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車W取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCOハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCOハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  自在 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム車(ボールB入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
7,398税込8,138
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン自在金具150mm TRUSCO省音キャスターウレタン自在金具150mmTRUSCO
4,998税込5,498
1個
欠品中
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
プレート式キャスター