絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(21)
  • 内村製作所(10)
  • イノアック(4)
  • ナンシン(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東信製作所(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(49)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(19)
  • フェノール(10)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 29.4(1)
  • 30(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 78.4(1)
  • 80(2)
  • 83.35(1)
  • 107.8(1)
  • 110(1)
  • 117.6(4)
  • 120(6)
  • 150(1)
  • 156.8(1)
  • 160(15)
  • 196(1)
  • 200(5)
  • 1569(1)
ストッパー
  • あり(14)
  • なし(34)
取付座(mm)
  • 38×38(3)
  • 64×64(9)
  • 70×54(10)
  • 80×50(10)
38×38・64×64・70×54・80×50
取付高(mm)
  • 68
  • 65(183)
  • 70(92)
  • 85(138)
  • 90(90)
  • 92(143)
  • 93(222)
  • 100(130)
  • 101(84)
  • 122(196)
  • 128(85)
  • 132(224)
  • 140(121)
  • 144(346)
  • 165(91)
  • 168(199)
  • 177(343)
  • 190(296)
  • 198(412)
  • 199(77)
  • 250(359)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 21(5)
  • 22(2)
  • 25(11)
  • 28(25)
  • 48(3)
21・22・25・28・48
金具仕上
  • ステンレス(7)
  • 三価ユニクロ(14)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車S内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷 THHシリーズ ナンシン低床重荷 THHシリーズナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付プレート式自在
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)東信製作所(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式固定ストッパー
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
予約販売
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスターHG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOプレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンストッパーなし取付穴径(Φmm)5
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付イノアック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付イノアック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスターHG型 自在車(強化ナイロン車)ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)トラスコ品番379-6809形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
389税込428
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付イノアック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付イノアック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3336材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×54取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54
プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54アズワン品番64-7986-46
プレート式キャスター